測定用品 :「wifiアダプタ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R(スリーアール) 動画あり
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。 もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82 外形寸法(mm)Φ36×142 電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池) 定格DCSV1A、miniUSBにて センサー1/4インチCMOS 光源白色LED×8 通信方式IEEE802.11b/g/n 充放電回数約500回(平均) 充電時間(時間)約3 ホワイトバランス自動 露出補正自動 画素数約130万画素 使用時間(時間)約2 通信距離(m)約5 使用周波数(GHz)2.400~2.4835
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3R(スリーアール)WIFI接続顕微鏡アダプタ
材質(本体)ABS+PC 質量(g)320(アタッチメント付) ケーブル長(m)1.8 センサー約500万画素 記録方式(静止画)JPG/BMP/PNG/PDF、(動画)AVI 光源環境による 動作温湿度範囲温度:-10~50℃/湿度:30~80%(結露なきこと) 充電時間(時間)3 動作時間8時間 充電方式DC5V 2.1A(リチウムイオン電池) MicroUSBにて給電 無線通信方式IEEE802.11b/g/n(通信範囲:約5m) 静止画記録サイズ2592×1944ピクセル
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷

リプレイ:100画面自動補足。波形演算:A+B、A-B、A×B、AvsB(X-Yモード)、FFT。残像表示:オフ、短、中、長、無限。エンベロープ:〇。リミットテスト(合格/不合格):〇。トレンド・プロット(メータ):速度⇒毎秒3回以上、19200ポイント、最長22日間。トレンド・プロット(波形記録):速度⇒毎秒125Mサンプル、30000ポイント、最長40時間。内蔵メモリ:波形×30、ロギング×10、画面イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着。インターフェース:絶縁USB(USB-mini Bケーブル接続)、WiFiアダプター(国内非対応)
用途絶縁入力タイプの携帯型オシロスコープ 付属品BP290バッテリー、BC190/830電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、VPS421 電圧プローブ2本 トラスコ品番595-0797 電源(V)AC100 リチウムイオンバッテリー 3.5時間 チャンネル数2 周波数帯域(MHz)60
1台
399,800 税込439,780
79日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります