Bluetooth(R) 無線技術搭載、測定データをスマートフォンやタブレットに送信
LED/OLED照明の測定に対応
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200 000 lx)まで広くカバー
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載
内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様<D/A出力>出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力)、出力確度:±1% rdg. ±5mV(表示カウントに対して)、<表示ステップ>【20 lx/200 lx/2000 lx】1カウントステップ、【20000 lx/200000 lx】10カウントステップ/100カウントステップ
セット内容受光部(キャップ付)、表示部、接続ケーブル、USBケーブル、通信ソフト(LUX METER Application Disc)、取扱説明書(FT3425)、収納ケース、単3電池×2本
測定範囲【20 lx/200 lx/2000 lx】0.00 lx~20.00 lx/0.0 lx~200.0 lx/0 lx~2000 lx、【20000 lx/200000 lx】00 lx~20000 lx/000 lx~200000 lx
質量(g)320
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力500mVA、または単3形マンガン乾電池(R6)×2、USBバスパワーDC5V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×170×39
連続使用時間(時間)300(LR6使用, Bluetooth(R) OFF)、80(LR6使用, Bluetooth(R) ON)
機能タイマホールド、メモリ (最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト
準拠規格JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級、DIN 5032-7: 1985 class B
応答時間(秒)オートレンジ:5以内、マニュアルレンジ:2以内
レンジ切替測定:オート/マニュアル
確度保証温湿度範囲21℃~27℃、75%rh以下(結露しないこと)
直線性±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍)
受光素子シリコンフォトダイオード
インターフェイスUSB 2.0、Bluetooth(R) 4.0LE
階級(級)JIS C 1609-1: 2006 一般形AA
サービス分類レンタル
UPSシステムを停止させることなく測定
正確な測定値
抵抗・電圧・温度を同時に表示
コンパレータ機能
大容量メモリ
オートメモリ機能
測定値をPCにダウンロード。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
使用温湿度範囲【温度】0℃~40℃、【湿度】80%rh以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】80%rh以下(結露しないこと)
適合規格安全性 EN 61010 EMC EN 61326
耐電圧AC1.5kV(カットオフ電流5mA、1分間)、測定端子一括-USB端子間
電源単3 形アルカリ乾電池(LR6)×8
定格電源電圧DC1.5V×8※ニッケル水素電池を使用可能(ただし電池残量表示は非対応)
連続使用時間(時間)約8.5(アルカリ乾電池使用時、使用条件により異なる)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約192×121×55(突起物含まず)
質量(g)約790(電池含む)
ヒューズ250V/F630mAH(216.630 リテルヒューズ社製)
表示部LCD(モノクロ、182 セグメント)
測定項目バッテリの内部抵抗測定、バッテリの端子電圧測定(DC 電圧のみ)、温度測定
測定範囲【抵抗測定】0.000mΩ~3.100Ω(4レンジ構成)、【電圧測定】0.000V~±60.00V(2レンジ構成)、【温度測定】-10.0℃~60.0℃(単レンジ構成)
最大入力電圧DC60V(+測定端子と-測定端子間)、交流は入力不可
最大定格電圧(V)対地間:DC60(測定カテゴリなし)予想される過渡過電圧330(測定端子一括と接地間)
測定方式【抵抗測定】交流4端子法、開放端子電圧5V max
測定電流1.6mA~160mA(抵抗測定のレンジにより固定)
仕様温度測定:白金温度センサ(25℃において500Ω)、測定端子:【ΩとV測定端子】バナナプラグ用、【最大入力電圧】DC±60V max(交流は入力不可)、【入力抵抗】20kΩ以上、【温度測定入力端子】イヤホンジャック型(f3.5mm)、【スイッチ入力端子】イヤホンジャック型(f2.5mm)
変換方式A/D:ΔS型
表示更新レート3回/秒(抵抗、電圧、および温度の組にして)
表示異常値:定電流異常検出 [ ---- ] 表示、断線検出 [ ---- ] 表示、パワーオンオプションで解除可能、警告:【入力オーバー】[OVER] 点滅+レンジ最大表示値点滅表示過電圧入力エラー時は、赤色バックライト点灯、ブザー音
測定時間100ms
応答時間(秒)約1.6
セット内容本体、ゼロアジャストボード、ピン形リード、キャップ、USBケーブル、通信ソフト(BT3554 Series Battery Tester Application)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×8本
サービス分類レンタル
CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能
4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能)
過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃
耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備)
設定ナビ機能で、簡単に設定できる。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様【時間確度:(23℃にて)】 サンプリングの時間確度:±0.0005%、時計精度:±3s/日、【バックアップ機能(23℃参考値)】【時計、設定条件】10年以上、【波形バックアップ】約40分、電源ONしてから5分以上経過後に電源OFFとなった場合、【外部制御端子】外部トリガ入力、トリガ出力、外部スタート入力外部ストップ入力、ステータス出力、GND端子、【電源プリンタ使用時はアルカリ乾電池使用不可 (連続使用時間は23℃参考値)】【バッテリパックZ1000】DC7.2V、連続使用時間:バックライトONで約3h、OFFで約3.5h(ACアダプタ併用時はACアダプタ優先)、【乾電池(単3アルカリLR6×8本)】連続使用時間 バックライトONで約40分、OFFで約50分(ACアダプタ併用時はACアダプタ優先)、【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします、【充電機能(23℃参考値)】充電時間:約3h(バッテリパックZ1000装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能)
セット内容本体、PCカード、プリンタユニット、ACアダプターセット、アリゲータクリップ黒×4、アリゲータクリップ赤×4、接続コード×4、USBケーブル、予備記録紙、通信ソフト(Application Disk)、取扱説明書(MR8880)、取扱説明書(測定ガイド)、取扱説明書(プリンタ)、収納ケース
質量(kg)【本体のみ】1.66、【プリンタ装着時】2.16(バッテリパック含む)
適合規格【安全性】EN61010、【EMC】EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、【耐振動性】JISD1601、【1種】乗用車、【条件】A種相当
仕様1各種機能、ハイスピードファンクション、リアルタイムファンクション、トリガ機能、アナログ入力部、画面表示部
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体のみ】約205×199×67、【プリンタ装着時】約303×199×67
測定機能ハイスピードファンクション(高速記録)、リアルタイムファンクション(実時間記録)
メモリー容量14bit×1Mワード/ch(1ワード=2バイト、増設不可)
保存環境【保存温度範囲】-20℃~60℃、【保存湿度範囲】-20℃~40℃、80%rh以下、40℃~45℃、60%rh以下、45℃~60℃、50%rh以下、【Z1000バッテリ単体】-20℃~40℃、80%rh以下(結露しないこと)
定格電力(VA)最大:【外部DC電源駆動時】(1)11、(2)10、(3)40、【バッテリパックZ1000駆動時】(1)9、(2)8、(3)22 (※(1)リアルタイム保存、バックライトON、(2)リアルタイム保存、バックライトOFF、(3)リアルタイム保存、バックライトON、プリンタ使用時)
使用環境条件【使用温度範囲】-10℃~50℃、【使用湿度範囲】-10℃~40℃、80%rh以下、40℃~45℃、60%rh以下、45℃~50℃、50%rh以下、【Z1000バッテリ動作時】0℃~40℃、80%rh以下、【Z1000バッテリ充電時】10℃~40℃、80%rh以下(結露しないこと)
インターフェイスUSB2.0準拠シリーズミニBレセプタクル×1、機能:通信コマンドによる設定/測定、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送(USBドライブモード)
記録メディアCFカードスロット×1(2GBまで、対応フォーマットFAT/FAT32、USBメモリ×1(USB2.0準拠シリーズAレセプタクル)
サンプリング速度最高:1MS/秒(1μs周期、全チャネル同時)
チャネル数アナログ入力4ch+ロジック入力8ch標準※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通
サービス分類レンタル
源品質アナライザPQ3198の特長は、国際規格であるIEC61000-4-30(ClassA)に準拠しており、。周波数変動・インパルス・フリッカ・高調波などの電源異常が同時に測定可能な点です。こちらの商品を1台レンタルすることで、様々な電源トラブルをすばやく高精度に解析できます。
用途電源品質アナライザPQ3198は、工場で使用している設備の誤動作や電源障害などの異常が発生した際の。原因解明の用途として使用されることが多いです。突発的な異常があった場合の一時的なレンタルでも大変役立ちます。
仕様最長記録期間:繰返しON時:1年、最大記録イベント:9999×366日(1日9999件まで)、繰返しOFF時:35日、最大記録イベント:9999件
セット内容本体(PQ3198)、SDカード(Z4001)、ACアダプタセット(Z1002)、アリゲータークリップ(赤・黄・青・灰)(L1000)、アリゲータークリップ(黒×4)(L1000)、電圧コード(赤・黄・青・灰)(L1000)、電圧コード(黒×4)(L1000)、変換ケーブル(L9910)×4、USBケーブル、通信ソフト(PQ ONE)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(PQ ONE)、収納ケース(本体用)、クランプオンセンサ(9661)×4、取扱説明書(9661 クランプオンセンサ)、収納ケース(クランプオンセンサ用)
質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)
電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格1.7 A、50/60 Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)
表示6.5型TFTカラーLCD(640×480ドット)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68
インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)
測定機能1. トランジェント電圧:2MHzサンプリング、2. 周波数1波:1波形から演算 200kHzサンプリング、3. 電圧1/2実効値:半波ずらしの1波形ごと演算・電流1/2実効値:半波ごと演算、4. スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出、5. 突入電流:電流1/2実効値にて検出、6. 電圧波形比較:判定エリアを自動生成して比較、7. 瞬時フリッカ値:IEC61000-4-15による、8. 周波数200ms:10波・12波から演算 40~70Hz、9. 周波数10秒間:10秒間の波形から演算 40~70Hz、10. 電圧波形ピーク、電流波形ピーク、11. 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、無効電力量、力率、変位力率、電圧不平衡率、電流不平衡率、効率、12. 高次高調波 (電圧/電流): 2k~80kHz帯域 Supraharmonics、13. 高調波/位相角(電圧/電流)、高調波電力: 第0次~50次、14. 高調波電圧電流位相差:第1次~50次、15. 総合高調波歪み率(電圧/電流)、16. インターハーモニクス(電圧/電流):第0.5次~49.5次、17. Kファクタ(増倍率)、18. ΔV10フリッカ、IECフリッカ(短期間/長期間)、19. Mains signaling voltage
測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定(直流または交流)
電圧レンジ(V)ch1~3:電圧測定600.00rms、トランジェント測定6.0000kpeak、ch4:600.00rmsまたはDC、トランジェント測定6.0000kpeak
電力レンジ300.00W~3.0000MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定)
電流レンジAC 500.00mA~5.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度
サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定関連サービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。