金属の研磨面など高光沢領域の表面仕上り状態を明確に数値化します。2レンジ切り替えで低光沢も測定可能です。現場向けの小型、軽量設計です。金属研磨面の仕上り確認に。金属圧延板の外観確認に。メッキ製品の外観確認に。シリコンウエハの表面仕上り確認に。
ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正
光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。
セット内容本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池
寸法(mm)78(W)×189(H)×58(D)
測定範囲0~100.0
質量(g)約400(電池内蔵時)
電源操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025
再現性±0.5%F.S. ±1digit以内
表示範囲0~199.0(分解能0.1)
連続使用可能時間15時間以上
測定面積12×6mmの楕円
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定関連サービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。