測定関連サービス :「数量測定器」の検索結果
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。
流速に応じて自動感度調整。
測定データを内部メモリーに保存。
保存データをパソコンに転送可能。
自動パワーセーブモード機能。
20文字×4桁 液晶表示。
カレンダー内蔵。
用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。
仕様テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組として
セット内容表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)(本体)約1.3(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む)
測定範囲最大4m/s
電源(V)AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用)
測定方式電磁式
表示20桁×4行 LCDディスプレィ
測定精度0.000~0.999m/s(±0.020m/s)1.000~1.999m/s(±0.040m/s)2.000~4.000m/s(±0.080m/s)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)215×100×70(突起物、金具含まず)(センサープローブ)25×100×25
データ出力リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送
時間(平均)1、5、10、20、40、60sec.
電源バッテリー(内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間
応答時間(秒)0.5
測定方向一軸一方向
周囲湿度(%RH)25~95(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~50(直射日光下は避けること)
主材質(本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル
使用水温(℃)0~40(凍結除く)
サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。