2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容本体、ACアダプタ、カメラケーブル(リール付き)、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体に挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、収納ケース 記録媒体SDカード(最大(4GBまで対応可能) 液晶モニター3.5型TFTカラー液晶 使用環境温度(℃)0~55 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)本体部:118×207×37、リール部:280×210×450 質量(kg)本体部:0.38、リール部:4.4 電源リチウムイオンポリマー電池/AC100V 50/60Hz 充電時間(時間)2 連続使用時間(時間)4 適合管径(Φmm)28、30~110 仕様曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、TV方式:NTSC方式準拠 防水仕様水中形防水構造JIS-IP68 水深10m 照明白色LED 8灯 長さ(m)20 有効長(m)19 最小曲げ半径(mm)R100(常温にて) 画角約150.8度(対角) 撮像素子30万画素
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動水平調査機能 2画面表示 Wi-Fi機能搭載 タッチパネルモニター 録画機能搭載 対角150.8°の広角レンズ 白色LED10灯で鮮明な画像 90°エルボ2箇所の通過が可能 カメラヘッドは防水構造。防水性能JIS-IP68で、水中仕様もOKです。(水深10m)※防水部分はカメラとケーブル部分となります。 リチウムイオンポリマー電池内蔵 3時間充電で約5時間の使用可能。(Wi-Fi機能OFFの場合)
本体寸法(mm)モニタ:240×154×47、ドラム:340×220×420 本体質量(kg)7.3(モニタ:1.3、ドラム:6.0) 電源本体:ACアダプタ使用時 AC100V 50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池使用時(3時間充電で約5時間使用可能、※Wi-Fiは不使用) 消費電流(A)本体:0.2(ACアダプタ使用時) 動作環境【本体】0~45℃(バッテリー駆動時)、0~40℃(ACアダプター駆動時)、0~60℃(カメラヘッドとケーブル) 寸法(Φmm)カメラヘッド:Φ30 適合管径(Φmm)Φ32~110 防塵防水性能水中形防水構造 JIS-IP68 水深10m 照明白色LED 10灯 寸法(Φmm×m)カメラケーブル:Φ6.6×32(有効長30) 最小曲げ半径(mm)R100(常温にて) 絞りレンズ:最小値F2.8 f=2mm 焦点距離レンズ:10mm~∞ 画角気中:約150.8° 仕様【カメラ部】TV方式:NTSC方式(PAL切替可)、距離表示:最小表示単位0.1m※最小表示は 0.1mですが0.1m単位でカウントする訳ではありません。 表示は参考値としてください。 撮像素子30万画素 C-MOS モニタLCDモニタ:7型TFTタッチパネル液晶 保存形式静止画:JPEG形式、動画:MPEG形式 記録メディアSD(1GB / 2GB) /SDHC(4~32GB)※SDHC16GB本体挿入済み セット内容本体、SDHCカード(16GB/本体挿入済み)、ACアダプタ、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、キャリングケース サービス分類レンタル
1台
9,698 税込10,668
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります