測定関連サービス :「表示計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックライト付き大型液晶。 クッキリ表示し、悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。 ステンレス製トップ・プレート。 耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用しました。 データ取り込みソフトソフト WinCT(CD-ROM)。 計量データをWindows PCに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。 高速レスポンス。 素早くはかれ、計量効率をアップします。 フルラインナップ。 ひょう量・最小表示の異なる16モデルの中から、最適の1台をお選びいただけます。 ACAI(自動計数精度向上機能)。 独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として、ご使用いただけます。 3つの測定モード。 g、%、個数から、ワンタッチで選択・切り替えが可能です。 オートパワーオフ。 約5分間で電源が切れ、電源の節約が可能です。 コンパレータ表示。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。 日常の保守点検の記録管理が便利です。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、バッテリー、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)約1.5 電源ACアダプター(TB-162:100V 50Hz/60Hz、約10VA)または、Ni-MHバッテリー(15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能) ひょう量(g)12000 最小表示(g)1 再現性1g(標準偏差) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53 個数モード/サンプル数(個)5、10、25、50または100 個数モード/計数可能最小単位質量(g)1 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133 動作温湿度範囲-10~+40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと) 直線性±1g パーセントモード/100%登録最小質量(g)100 パーセントモード/最小表示(%)0.1 個数モード/最大計数値(個)12000 感度ドリフト±20ppm/℃(+10~+30℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードg、pcs(個数)、%(パーセント) インターフェイスRS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き)
1台
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります