【レンタル】ポータブル濁度計東亜DKK翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。<br />サンプリング不要 。センサーは検水に直接浸漬するタイプです。検水のサンプリングは不要です。<br />小型センサー。<br />従来比で、直径・質量ともに1/2にスリム化されました。<br />濁度・温度の同時測定/表示。LCD表示器に、液温も同時に表示されます。<br />NTU・mg/L両単位切り替え対応。いずれの単位でも、切り替えて表示させることができます。<br />ワンタッチ校正。濁度ゼロ校正は、センサーを純水に浸し、校正キーを押すだけで済みます。<br />100測定分のデータメモリー機能。フィールドで測定したデータを、オフィスなどで確認することができます。<br />補正係数設定機能。濁どの測定値を従来データなどに補正したい場合、スパン係数を設定することで対応できます。<br />防滴構造(本体)。雨の日も使用できます。
測定方式90度散乱光測定方式表示方式LCD表示器測定項目濁度、温度(同時測定/表示)測定範囲濁度:0~800NTU、0~800mg/L(単位切換はキー操作による)温度:0~+50℃分解能濁度:1NTU温度:0.1℃アナログ出力濁度・温度同時出力濁度:フルスケール 0~800mV温度:フルスケール 0~1V繰返し性濁度:±1%r.d.g±5NTU(ホルマジン溶液にて)温度:0.3℃校正純水によるワンボタンゼロ校正データメモリ100点(濁度・湿度)使用温度範囲(℃)周囲温度/0~+40検水温度0~+50電源乾電池LR14(単2形アルカリ乾電池)×6個(連続使用時間約10時間)または、AC100V(専用ACアダプター)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×95×160本体質量(kg)約2.3(乾電池含む)寸法検出部/約Φ30×240mmリード長/約10m(標準センサー)約30m(オプションセンサー)質量(g)約400(標準センサー)セット内容本体、センサー(約10m)、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります