測定関連サービス :「環境測定 CO2」の検索結果
次世代型高機能パーティクルカウンタを内蔵し、10.0μmの大粒子まで測定可能!
パソコンで外部からの機器コントロール、データ収集及び、リアルタイムグラフ描画を行ないます。
仕様【最大可測濃度】4000000個 / ft3@5%計数損失、【計数効率】0.3μm PSLにて50%/0.45μmPSLにて100%、【アラーム&ビーム】countまたはconcentrationにて1~9999999counts/各粒径別に任意設定/温湿度/CO2(ppm)、【ロケーション設定】1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、【コミュニケーション】USB/Ethernet
セット内容本体・等速吸引プローブ・温湿度センサー・ACアダプター・ゼロフィルターセット・USBケーブル・通信ソフト(IMS ユーティリティ)・取扱説明書(P5 & P7 Series Air Quality Monitors User's Manual)・取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)・収納ケース
型式Model P7-302AQM 側方光散乱方式微粒子計測器内蔵エアクオリティモニタ
質量(kg)1.8(電池装着時)
規格ISO 21501-4、JIS B-9921、ASHRAE62 Ventilation Test 適合
電源AC110~240V(50/60Hz)ユニバーサルインラインパワーサプライ
チャンネル数最大6ch(ユーザによる可変設定)カウントモード・PMモード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×105×210(アイソプローブ及び温湿度計含まず)
センサー【温湿度センサ】付属専用センサプローブ Model EE80122A(0~50℃±0.5℃/15~90%±2%)、【CO2センサ】NDIR(0~5000ppm/分解能 1ppm/accuracy ±1%FS/responce20sec)、【TVOCセンサ】0~50ppm/min、detection 5ppb、accuracy±1.5%、responce<3sec)0~50ppm/min、detection 5ppb、accuracy±1.5%、responce<3sec)
連続使用時間(時間)約5
光源半導体レーザ
バッテリーリチウムイオン電池 Model EE80003A
メモリー45000サンプルレコード(パーティルデータ/温湿度データを含む)
測定レンジ0.3μm~10.0μm(0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.5μm、5.0μm、10.0μm)
ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン
吸引流量0.1CFM(2.83LM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整
使用環境5~40℃/20~95%RH(結露なきこと)
表示単位ppb(約1秒ごとに3秒間のデータを表示)
充電時間(時間)4(本体に装着時/フル)
モードAutomatic、manual、real-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)
保管環境0~50℃/98%RH(結露なきこと)
プロトコル【ネットワークプロトコル】DHCP
偽計数1カウント未満/5分間(2カウント未満 / ft3)
バッテリー容量(Wh)55
サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。