【レンタル】デジタル水圧力校正器(校正書付)Additel翌日出荷から5日以内出荷
最大100MPaの圧力まで手動ポンプで発生させる液圧用校正器!負荷容量の大きな検査対象への比較校正用におすすめ。
仕様【過大圧警告】120%、【インターバル記録】0.1~9999.9 秒間隔でユーザー選択可能、【EU安全性基準適合マーク】CEセット内容デジタル圧力校正器 Additel 673、ゴムカバー、ポータブル液圧テストポンプ Additel 928、ネジ×2、リザーバリリーフバルブ、ドレインスクリュー、液戻りフィルター、テストリード 赤 ×2、テストリード 黒、ワニ口クリップ 赤 ×2、ワニ口クリップ 黒、ACアダプター、USBケーブル、Type-C to USB メス OTG アダプター、取扱説明書(Additel 673)、取扱説明書(Additel 928)、収納ケース材質【液圧用テストポンプ】ピストン・アダプタ:ステンレス鋼、本体 :ステンレス鋼・アルミニウム、シール :Buna-N・PTFE・銅合金、リザーバー :硬質ポリ塩化ビニル、【デジタル圧力ゲージ】ケース:304SS、接液部:316SS[3]質量(kg)【液圧用テストポンプ】3.9、【デジタル圧力ゲージ】0.715容量(mL)【ピストン】微調整ピストン:0.9、【リザーバー】150(9.15毎立方インチ)高さ(mm)162電源【外部】110/220V電源アダプタ(DC5V)精度【デジタル圧力ゲージ】フルスパン(-100 kPa)の 0.02%/大気圧計:±55Pa接続ねじ【液圧用テストポンプ】1/4BSP(G1/4) メス・手締めクイックコネクタ、【デジタル圧力ゲージ】1/4BSP(G1/4) オス表示カラータッチスクリーン(容量性)、スクリーンプロテクター:強化ガラスフィルム(交換可能)、示速度:1 秒あたり 3 回の読み取り(初期設定)、1 秒あたり 10 回の読み取りから 20 秒ごとに 1 回の読み取りまで調整可能、分解能:4、5、または 6 桁(ユーザー選択可能)測定精度【電気(23±15℃)】直流電圧:±30.0000V・±(0.01%読み値+1.5mV)、直流電流:±30.0000mA・±(0.01%読み値+1.5μA)、直流24V:24V±1%・MAX:30mA、スイッチ[4]:ステータスOPEN/CLOSED、メカニカルスイッチおよびNPN/PNPデジタルスイッチのサポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【デジタル圧力ゲージ】118×42×175保護等級IP67測定対象脱イオン水温度補償(℃)-10~50(14°F to 122°F )電池充電式リチウムイオン電池データ容量8GB(100M+記録 )底面サイズ(mm)345×215充電時間(時間)通常4耐衝撃性8 g/11 msモード手動又は自動耐振動5g(10-500Hz)保管温度範囲(℃)-20~70(-4°F to 158°F)ゲージゲージ圧、絶対圧、大気圧使用時間(時間)通常16圧力範囲(MPa)【液圧用テストポンプ】0~100ゲージ圧、【デジタル圧力ゲージ】700動作温度範囲(℃)-10~50(14°F to 122°F )湿度(%)0~95(結露しないこと)圧力単位Pa・kPa・MPa・psi・bar・mbar・kgf/cm2・inH2O@4℃・mmH2O@4℃・inHg@0℃・mmHg@0℃及び 5 つのカスタム単位サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります