測定関連サービス :「赤外線 延長」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップクラスのバッテリー性能:1度の満充電で約11時間操作可能でオートパワーオフ機能によってさらに長持ちさせることも可能です。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。三脚を取り付けての使用も可能です。
仕様●カラーパレット:7色●スクリーンサイズ:240×320/カラーLCD●三脚接続:可能(1/4-20UNC)●内蔵メモリ:microSD (16GB付属、最大64GBまで)●最少表示単位:0.1 ℃●画像表示モード:4種類(赤外線, 合成, 小窓表示, 可視)●連続操作/充電目安時間:11時間 / typeC 4時間, ACアダプタ 2時間 付属品USBケーブル(type A-typeC)、microSD(16GB)、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.) 寸法(mm)237×75×92 mm 質量(g)520 電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵) 精度±2%または±2℃どちらか大きい方 分解能0.05 ℃ インターフェースUSB Type-C 測定波長8 ~ 14μm 解像度256×192 測定温度範囲-20 ~ + 550 ℃ 視野角56°× 42° 防塵防水性能IP54 保存形式JPG PC接続可能(画像データのエクスポート) サービス分類レンタル
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手のひらサイズの高性能なサーモグラフィーカメラです。4種の画像表示モード:赤外線/可視画像を重ねて表示ができます。トップクラスのバッテリー性能で長時間の作業にも適しています。画面上に描画した直線や長方形範囲の温度測定が可能です。設定した温度範囲を超えた場合の警告マーク表示が可能です。レンズモジュールは4段階の回転が可能です。
仕様●カラーパレット:7色●スクリーンサイズ:1,920×1,080/カラータッチパネル●レンズモジュール可動範囲:0°, 30°, 60°, 90°●三脚接続:可能(1/4-20UNC)●内蔵メモリ:16GB●最少表示単位:0.1 ℃●画像表示モード:4種類(赤外線, 合成, 小窓表示, 可視)●連続操作/充電時目安時間:6時間 / 3時間 付属品USBケーブル(type A-typeC)、専用ケース / ストラップ、品質/メーカー保証書(英語ver.)、温度試験報告書/結果(英語ver.) 寸法(mm)142×76×19 mm 質量(g)210 電源5V充電式リチウムイオン電池(内蔵) 精度±2%または±2℃どちらか大きい方 分解能0.05 ℃ インターフェースUSB Type-C 測定波長8 ~ 14μm ズーム可能(3段階/×1, ×2, ×4) 解像度256×192 測定温度範囲-20 ~ + 550 ℃ 視野角56°× 42° 防塵防水性能IP54 保存形式JPG (音声注釈機能あり) PC接続可能(画像データのエクスポート) サービス分類レンタル
1台
769 税込846
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります