測定関連サービス :「接触式回転計」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
反射検出距離20 ~300mm
保存温度範囲(℃)-10~+55
接触子の交換で周速度(m/min・mm/s)の測定ができます。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
付属品回転接触子(KS-300)×2個・周速リング(KS-200)
測定範囲0.5~2000.0rpm(L)、5~10000rpm(H)
質量(g)約160
使用温度範囲(℃)0~+40
測定方式接触式
測定精度(Lモード)0.5~1249.9rpm:±0.1、1250.0~2000.0rpm:±0.2(Hモード)5~10,000rpm:±1
電池単4乾電池×3本(別売)
電池寿命連続 約20時間
サイズ(mm)172×63×38.5
サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。