【レンタル】エレベータ速度計小野測器翌日出荷から5日以内出荷
エレベータの調整・保守・点検用に設計された、小型軽量・電池内蔵のハンディータイプ速度計です。
エレベータの速度計測に加え、エスカレータの非常停止距離計測が可能です。
仕様【平均化機能】1 ~ 200 回(任意設定)、【許容軸加重】ラジアル方向5kg/スラスト方向5kg、【ベアリング寿命】2×107 r/min・h(仕様内最大荷重時)セット内容本体(単3電池×3)、外部ホールド信号用ケーブル、六角レンチ、キャリングケース、回転接触子KS-300、取扱説明書測定範囲【速度計測】0.1 ~ 2000.0(m/min)、【回転速度計測】1 ~ 20000(r/min)質量(g)約423(電池込み、周速リング含まない)使用温度範囲(℃)0~45電圧(V)【アナログ出力】0~1/ 0 ~ F.S.電源単三形乾電池3本方式接触式測定精度±1 カウント(手ぶれ、接触部のすべりによる誤差は含みません)出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ)アナログ出力瞬時値(平均化処理後に対して出力する)測定時間10 msパルス数【パルス出力】600 パルス/1回転、【検出部】150 パルス/1 回転(発生/スリット反射方式)分解能【速度】 0.1 (m/min)※、【回転速度】 0.1 (r/min)※(※)平均回数10以上光源【検出部】赤外発光ダイオード消費電力(mA)最大100(電源電圧 4.5 V時)メモリー計測結果を 10 組本体に保存測定単位【速度】 m/min、【回転速度】 r/min表示器5桁、赤色7セグメントLED 2段表示電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時)電流(mA)20以内変換方式【アナログ出力】10 bit D/A 変換方式オートパワーオフ最終操作から 180 秒後にパワーオフ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)162×60×38コネクタ【アナログ出力】Φ2.5 mm ピンジャック、【パルス出力】Φ2.5 ピンジャック論理負論理保管温度範囲(℃)-10~60データホールドCH1、CH2、最大値(各独立)受光素子フォトダイオード表示更新時間100 ms出力更新時間【アナログ出力】10msパルス幅(μs)約0.5~1.2リニアリティ【アナログ出力】±1% F.S.耐電圧(V)14サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります