1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた堅牢性・耐久性と高い分析性能を備え、直感的な操作が可能な携帯型の蛍光X線分析計です。カメラコリメータが実装されています。材料の成分元素をppmから100%の濃度で、素早く非破壊で分析可能な携帯型の分析計です。検査対象物を移動、切断、分解することなく、その場で簡単に高精度な分析結果を取得することができるので、検査作業の効率化、費用の削減に貢献します。
用途品質管理・品質保証用 仕様【X線管、ターゲット材】4 X線管、ターゲット材: ロジウム(Rh) Cシリーズ(RhおよびW): 8~40kV、【データ保存】内蔵4GBメモリー、拡張microSDカードスロット搭載、【落下試験】米国MIL-STD 810-G、1.2m(4フィート)の落下試験合格 セット内容本体、microSDカード 1GB、バッテリー×2、ドッキングステーション、ACアダプターセット(ドッキングステーション用)、カードリーダー、USBケーブル、通信ソフト(PCSW)、予備ウィンドウフィルム×2、取扱説明書(VANTAシリーズ ユーザーズマニュアル)、取扱説明書(ユーザーインターフェイスガイド)、取扱説明書(PCソフトウェア ユーザーインターフェースガイド)、取扱説明書(安全にお使いいただくために)、取扱説明書(製品のご使用にあたり)、収納ケース 質量(kg)約1.5(バッテリーを除く)、約1.7(バッテリーを含む) 電源取外し可能な14.4Vリチウムイオン電池、またはACアダプター: 出力DC18V、3.9A、入力: 100~240VAC、50~60Hz、最大70W フィルター8ポジションの自動選択フィルター内蔵 検出器Cシリーズ: シリコン、ドリフト、ディテクター ディスプレイ800×480(WVGA)LCDスクリーン、静電容量方式タッチスクリーン、ジェスチャー制御対応 防塵防水性能Cシリーズ: IP65準拠 動作湿度(%)10~90(非結露の相対的湿度) OSLinux 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.3×24.2×28.9 補正機能【気圧補正】標高や空気密度を自動補正するための気圧センサー内蔵 動作温度範囲(℃)-10~33 カメラ仕様【パノラマカメラ】5メガピクセルCMOSカメラ(オートフォーカス・レンズ付き)、【照準カメラ】フルVGA CMOSカメラ GPS内蔵GPS/GLONASS受信機 USBUSB2.0対応Aタイプポート(x 2): USBメモリー接続可能、USB2.0対応ミニBタイプポート(x 1): PCへの接続用 サービス分類レンタル
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります