1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッキ槽や沈殿槽の汚泥濃度・汚泥界面(水深)を測定 参照光受光素子、透過光受光素子、 水圧センサーで構成されたMLSS検出器からの信号を演算増幅して、汚泥濃度と汚泥界面の深度を同時に表示させ更に、汚泥界面警報を行い汚泥層の分布状態を求める事ができます。
セット内容本体、センサー、ビニールカバー、洗浄ブラシ、収納ケース 測定範囲MLSS:0~20000mg/L、水深:0~5.00m(デジタル表示) 質量(g)計器本体:約300、検出器:550(ケーブル別) 電源アルカリ単4乾電池(LR03×3ヶ) オートパワーオフ機能付(電源ON後30分) ケーブル長(m)6m標準 測定方式MLSS:近赤外パレス透過光式、水深:半導体圧力センサー 再現性±3%以内/FS(一定条件で) 最小目盛MLSS:10mg/L(0~10000mg/L 間) 100mg/L(10000~30000mg/L) 水深:0.01m
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング