スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
チャンネル数温度1・湿度1
温度測定範囲(℃)0~55(±0.5)
湿度測定範囲(%RH)10~95(±5)
通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth
記憶容量8000×2ch
記録間隔15通り・1秒~60分
寸法(mm)58×78×26
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター
付属品温湿度センサ(THA-3001)
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
サービス分類レンタル
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。※出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本
寸法(mm)78×26×58
電源単3乾電池×2(付属・USB供給)
チャンネル数温度1ch/湿度1ch
温度測定範囲(℃)0~55
通信方式USB/LAN(無線)
記憶容量8000×2
湿度測定範囲(%RH)10~95
校正証明書付の機種となります。校正対象項は温度・湿度となります。CO2濃度の校正はござません。室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
仕様●記録データ:8000×3ch●警報の確認方法:外部接点出力
付属品温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他
寸法(mm)66×46×96
電源単3乾電池×4本・ACアダプター
測定範囲(℃)CO2/0~9999ppm、温度/0~55、湿度/10~95%RH
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46
精度CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH
表示測定値、電池残量、その他
チャンネル数温度1・湿度1・CO21
測定対象CO2、温湿度
通信方法USB、シリアル通信、赤外線通信
動作温湿度範囲温度/0~45、湿度/90 %RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2日間
測定範囲(ppm)CO2/0~9999
記録モードendless/onetime
防水性なし
記録間隔15通り
サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定関連サービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。