スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
チャンネル数温度1・湿度1
温度測定範囲(℃)0~55(±0.5)
湿度測定範囲(%RH)10~95(±5)
通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth
記憶容量8000×2ch
記録間隔15通り・1秒~60分
寸法(mm)58×78×26
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター
付属品温湿度センサ(THA-3001)
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
サービス分類レンタル
おんどとり TR72A2は下記特長を備えたレンタル商品です。ALM、Max・Min表示。本体の液晶画面に、2チャンネルの測定値と、チャンネルごとに最大最小値を表示します。警報有無の確認も[ALM]マークで可能です。多様な通信方式。無線LAN/Bluetooth(R)/USBの通信に対応しており、使用環境に合わせたデータ通信が可能です。クラウドにLANで自動送信。無線LANにより、記録データをおんどとり Web Storageへ自動送信して警報監視。パソコンやスマホなど複数の端末から閲覧可能。HTTPS通信に対応しており、セキュアなネットワーク環境でも安心して使用できます。※無線LANの使用にはインターネット接続が可能なLAN環境が必要となります。Bluetooth(R)通信。iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリを使用し、直接Bluetooth(R)通信で設定、データの確認、レポート出力などの操作が可能です。USB接続。ネットワークを使用しないシンプルなデータ管理が可能です。データ閲覧。おんどとり Web Storageへの自動送信に対応し、警報監視や複数端末からの閲覧が行えます。※おんどとりWeb StorageはT&Dが提供する無料のクラウドサービスです。※使用には、インターネット接続ができるLAN環境が必要です。
仕様●データ記録容量:30000×2ch●警報の確認方法:Eメール, Push通知, モバイルアプリ, ブラウザ●主な精度:【温度】±0.5℃、【湿度】±5%RH(at25℃, 50%RH)
セット内容本体、温湿度センサ(THA-3001)、USBケーブル、通信ソフト(TR7 for Windows T&D Graph)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2
質量(g)約55
電源単3アルカリ電池×2, USBバスパワー
測定範囲(℃)【温度】0~55、【湿度】10~95%RH
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26
表示現在値, 最大値, 最小値, ALM表示, 電池残量警告, その他
測定対象温度, 湿度
通信方式無線LAN, Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy), USB通信
動作温湿度範囲温度-10~60℃、湿度90%RH以下 結露しないこと
電池寿命約5日~18ヶ月 (送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
記録間隔15通り 1秒~60分
サービス分類レンタル
無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
付属品温度センサ(TR-0106)×2本
寸法(mm)58×78×26
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター
チャンネル数温度2
温度測定範囲(℃)-40~+110(平均±0.3)
通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth
記憶容量8000×2ch
記録間隔15通り・1秒~60分
広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。Bluetooth(R)でスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
校正証明書一般校正
無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品温度センサ(TR-0106)×2本
寸法(mm)58×78×26
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター
チャンネル数温度2
温度測定範囲(℃)-40~+110(平均±0.3)
通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth
記憶容量8000×2ch
記録間隔15通り・1秒~60分
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定関連サービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。