測定関連サービス :「ph ec 測定 器」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体とPtセンサー10本をセットした状態で校正しています。 標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
付属品校正済みPtセンサー×10本 寸法(mm)約240×158×52.5 質量(g)約1010 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) メモリー4GB サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり) アラーム出力チャネル数/4ch 最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
1台
6,098 税込6,708
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります