測定関連サービス :「周波数 測定 器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSトレーディング【レンタル】金属探知機
5KHz使用で硬貨から敷き鉄板、ガスタンクまで幅広く検知が可能! 官公庁 防衛関係で採用されている本格機種。
セット内容本体・ループアンテナ24cm径・接続ポール×2・留め具(ネジ・ナット・Oリング×2)・取扱説明書(AF350)・収納ケース・単3電池×8本 質量(kg)約1.1 長さ(cm)110(ノッチ式で調節可能) 周波数(kHz)6.5 感度【検出】High /Med/ Low 3段階感度切り替え可能 探知・警報方式【金属検出時】メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはOFF) フィルター4枚 電池単三電池8 使用時間(時間)20(アルカリ乾電池使用時) 適正温度(℃)0~50 サービス分類レンタル
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

40センチメートル径アンテナ使用で最大探知深度1.4メートルを探知します。米軍、ゼネコン、官公庁 防衛関係で採用されている本格機種です。不発弾探知、工場の廃棄ゴミ分別にも最適な金属探知機です。 鉄、非鉄を1.4メートルの深さまで探知(※40センチメートル径アンテナ使用時)。 単3形乾電池8本使用。 軽量で長時間の使用も可能。 防水仕様アンテナ。
用途採石場、製鉄所構内、建設現場での埋設配管。 水道管、ガス管、マンホール、敷き鉄板、消火栓。 不発弾位置特定。 産業廃棄物中の金属検出。 薬品、石炭の中の金属。 古紙中の金属。 剪定街路樹の金属検出。 被弾木のチェック。 飼料、牧草のチェック。 牧場の金属チェック。 セット内容本体、アンテナ(24cm・40cm径)、単3形乾電池×8、取扱説明書、収納ケース 全長(mm)1100(長さはノッチ式で調節可能) 電源単3形乾電池で20時間(アルカリ乾電池使用時) 使用温度(℃)適正/0~50保管適正/-25~75 周波数(kHz)6.5 感度Hight/Low 2段階感度切り替え可能 フィルター4 検出方法(金属検出時)メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはオフ)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります