測定関連サービス :「漏水探知機 フジテコム」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。
セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD) 寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32) 質量(g)800 電源単3形乾電池×6 感度0.7V/g(400Hz時) フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~ 周波数特性100~1200Hz インピーダンス8Ω(ステレオ使用可) 電圧増幅度(dB)59 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング