測定関連サービス :「荷重計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点載荷試験は、非整形の岩石をそのまま使って、岩石の一軸圧縮強度を簡単に推定することができます。 小型軽量を図り、可搬性を高め、現場位置での試験を容易にしています。 置き針式ブルドン管圧力計により、供試体の破壊時の圧力を容易に読みとることができます。 点載荷荷重(MPa)≒圧力計の読み値(MPa)×6.4cm2(ピストン断面積) ブルドン管圧力計は、5MPaと70MPaの2つが付いていますので、低荷重および高荷重のどちらでも分解能の高い読み取りが可能です。 供試体セット時に備え付けのスケールから供試体寸法が容易に計測できます。
仕様適応供試体径/Φ80mm(コラム内寸法)max油圧ポンプ吐出圧/70Mp max油圧ポンプタンク容量/330cm3 材質載荷コーン/SKS(合金工具鋼)載荷装置/ステンレス鋼(ジャッキは除く) ストローク(mm)ジャッキ/25 max 型式圧力計/ブルドン管圧力系(置き針式) 質量(kg)加圧装置/9.5(油圧ポンプ、圧力計、ホース、収納ケースを含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 使用圧力(MPa)ジャッキ/70 max 先端寸法(mm)載荷コーン/R5 角度(°)載荷頂角/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×180×145 本体質量(kg)16(収納ケース含む) 高圧圧力計(MPa)70 低圧圧力計(MPa)5 最大載荷重(kN)45
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります