測定関連サービス :「温度・湿度管理機器」の検索結果
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。ビル管理に欠かせないCO(一酸化炭素)、CO2(二酸化酸素)、温度、湿度を同時計測。オフィスや住宅など、さまざまな室内環境のCO・CO2・温度・湿度を同時に計測うち3項目をモニターに同時表示できます。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。計測ソフトウェアを標準装備。計測データをパソコンへ直接転送できるRS-232C通信端子を搭載。互換性プローブの採用で、故障時も安心。ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。万が一の故障時も、交換して校正するだけで測定が続けられます。測定に便利なスタンド付き。プローブをスタンドに立てて、定点で計測でき、データの信頼性か高まります。
用途オフィス・住宅の室内環境管理に。建物・工場の空調管理に。各種研究に。
セット内容本体、プローブ、プローブスタンド、パソコン通信ソフト、通信ケーブル、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書
寸法(mm)本体/約88×188×51プローブ測定部約Φ25×169プローブグリップ部/約Φ32×151
質量(g)本体/約400(電池含む)プローブ/約250
電源単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池使用可能)、ACアダプター:AC100~240V(50/60Hz)
ケーブル長(m)約2
測定対象清浄な空気
動作環境本体/+5~+40℃(結露しないこと)プローブ/-20~+60℃(結露しないこと)保存温度//-20~+60℃(結露しないこと)
使用時間(時間)約10(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時)
出力機能デジタル出力:RS-232C(ボーレイト:4800・9600・19200・38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用アナログ出力:DC0~1V(CO・CO2・温度・湿度いずれか1ch出力)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定関連サービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。