測定関連サービス :「雨量計」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブル(30m)によって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。 コンソールには屋外気温(温度)、屋外湿度、気圧センサーが内蔵。 IISS(集積屋外センサー)は屋外に設置し、風向、風速、屋外気温(温度)、屋外湿度、雨量の測定が可能。 パソコンと接続し、気象データーの管理、分析。
セット内容コンソール、接続ケーブル(30m)、風力センサー、温度湿度センサー、雨量計、ACアダプター、ウェザーリンク(ソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース 測定項目(測定可能)風/風向、風速気温(温度)/屋外、屋内湿度/屋内、屋外気圧/気圧、気圧傾向、簡易天気予報雨量/雨量日時/12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢体感温度/風冷指数、熱指数露点/露点(表示機には表示されませんが、パソコンで測定が可能)体感温度/THW指数、THSW指数露点/露点日射/ソーラーエネルギー農業/度日
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

風向、風速、屋外気温、屋外湿度、雨量の測定が可能。 ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブルによって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。日射と紫外線も計測できるヴァンテージプロプラスもあります。
仕様【風】風向き、風速【気温・湿度】屋内・屋外【気圧】気圧、気圧傾向(3時間)【雨量】雨量【日時】12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢【露点】露点【日射】日射量【紫外線】最少紅斑量、紫外線指数 セット内容本体ディスプレイ(コンソール/単2電池×3)、ACアダプター、雨量収集器、風向風速計(取付けベース付き)、ウィンドウカップ、4芯コード(30m)、ゴミフィルター、Uボルト×2(Φ6)、ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット×4(Φ6)、バックプレート、六角レンチ、タッピングネジ(Φ6×75mm)×4、USBケーブル、USBデータロガー、通信ソフト(ウェザーリンク)、収納ケース(コンソール、設置マニュアル、コンソールの初期設定、クイックリファレンスガイド、ウェザーリンク)、ウェザーリンクインストール解説書
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります