【レンタル】ディジシュミット2型プロセク翌日出荷から3日以内出荷
高分解能と高再現性を有する計測センサーが装備されています。基本的な設定法、測定値、換算及び評価が表示装置に表示されます。
材令7日から28日のコンクリート標準曲線が装置に内蔵されています。さらに5つの内部換算曲線がキーボードでプログラムできます。
シリアルRS-232Cポートを有する市販のプリンターなら、どれでも使用して印刷ができます。内蔵の時計により測定値は、テスト日時が保存されます。
操作は5カ国語の言語で行えます。
損傷部分の検出。
データ処理をするためのパソコンへのデータ転送可能。
用途コンクリート圧縮強度の推定。
コンクリートおよび構造物部材の均質性の測定。
損傷部分の検出。
自動データ保存機構を有するプレハブコンクリート部材の連続測定。測定範囲10~70N/mm2圧縮強度測定精度±0.2R表示部測定値5000個分に相当する記憶容量サイズ(mm)128×128(LCD画面)インターフェイスRS-232Cポート測定値の印刷およびパソコンへの転送のためのソフトウェア温度範囲(℃)-10~+60電源(V)1.5(電池6個により60時間使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×295×105質量(kg)3再現性±0.5R仕様ハンマーND/測定値5,000個分に相当する記憶容量インパクトエネルギー/2.207Nm
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります