【レンタル】自動ガス採取装置 防爆ガステック翌々日出荷から4日以内出荷
室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
測定範囲【瞬時流量】0~250mL/min流量精度±5%(瞬時流量50mL/min以上)(瞬時積算)モード設定タイマモード(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)、定体積モード(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示)機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)、初期設定流量維持回路付き
【レンタル】自動ガス採取ポンプガステック翌々日出荷から4日以内出荷
酸化エチレン・水銀・水銀化合物・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。バックアップ電源により、停電時も連続で吸引できます(約3時間)。捕集管装着部が回転しますので、本体の設置角度を調節できます。有害大気汚染物質のサンプリングに。
精度設定流量値に対し±3%(指定校正時)表示液晶デジタル・バックライト付き、瞬時/積算流量・吸引時間電源AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本寸法(mm)約150×75×100付属品防塵フィルター×5枚・接続チューブ流量(mL/min)50~1000
【レンタル】ガステック検知器ガステック翌々日出荷から4日以内出荷
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。カウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。
【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付)ガステック翌日出荷から4日以内出荷
H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に
下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
仕様【最小分解能】1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース寸法(mm)約Φ89×148(高さ)測定範囲0~100ppm質量(g)約390電源単3形アルカリ乾電池2本指示精度F.Sの±5%検知対象ガス硫化水素
【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付)ガステック翌日出荷から4日以内出荷
H2S連続モニタリングが簡単・便利・確実に
下水道施設内での硫化水素の発生は、下水管路の腐食、下水道の悪臭などで、各施設に大きな被害をもたらしています。拡散式硫化水素測定器GHS-8ATを下水道施設での硫化水素濃度の無人・連続モニタリング、下水道施設の腐食・悪臭対策にご活用ください。
仕様【最小分解能】0.1ppm【サンプリング間隔】1分、5分、10分、15分、30分、60分セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバー、小型ドライバー、センサーフィルター、USB ケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、収納ケース寸法(mm)約Φ89×148(高さ)測定範囲0~10ppm質量(g)約390電源単3形アルカリ乾電池2本指示精度F.Sの±5%検知対象ガス硫化水素
【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付)ガステック翌日出荷から4日以内出荷
大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。
電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。
小型・軽量化し、設置場所を選びません。
外ケースは取り外せて、容易に交換可能。
防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。
1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。
用途下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に!
腐食による道路陥没の未然防止に!
下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に!測定範囲0~500ppmセット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース質量(g)約390電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(Φ×高さH)(mm)約89×148表示方式液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量)センサーH2S-522E分解能5ppm(最小)温度測定範囲(℃)0~+40ガス採気方式拡散式測定原理ガス/定電位電解式指示精度F.Sの±5%サンプリング周期1分、5分、10分、15分、30分、60分電池寿命3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命)使用環境条件温度/0~+40℃、相対湿度/30~95%RH(結露しないこと)検知対象ガス硫化水素
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります