【レンタル】D1風向風速計検定付セット(校正書付)ログ電子3日以内出荷から4日以内出荷
セット内容風向風速センサー(CYG-5103)、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、風向風速ロガー(D1-008AS)、センサーケーブル(10m)、CFカード、CFカードアダプター、カメラ用電池(CR-P2)、アース線、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド)寸法(mm)全高 : 400×全長570質量(kg)約1測定範囲0~60m/sタイプCFカードモデル電源CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2検出方法発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)測定間隔1、2、5、10、15、20、30、60(分)校正証明書付きサービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります