視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)
レーザーダイオードから直接レーザー光を照射するので見やすく安定したライン。
高精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54
セット内容本体、ACアダプター、レーザーグラス、ターゲット、受光器、クランプ、収納ケース、取扱説明書
種別【レーザーの光】4方向たち・全方向水平(照射角360°)・地墨点・鉛直、【全方向水平ライン】照射角360°
備考※1.あくまで目安です、周辺環境によって異なることがあります
電源リチウムイオン充電池
本体寸法(mm)156×143×220
精度【水平・縦(たち)ライン】±1mm/10m、【直角】90°±0.012°
本体質量(kg)約1.8※電池含む
保護等級IP54(保管時または絶縁導体の電流測定、濡れた状態での測定禁止)
光源515nm緑色半導体レーザー(地墨:650nm赤色半導体レーザー)
自動補正範囲約±3°
電池寿命(連続時間)約4(全点灯時)
ライン幅(5m地点)約2mm※1
レーザークラスクラス2(JIS C 6802:2011)
作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約25
光出力(mW)1以下
回転角度(°)360(全角にわたって微調整可)
アラーム【傾斜アラーム】約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
動作温度範囲(℃)-10~40
サービス分類レンタル
視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)。低温時でも安定したラインを照射!。精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54。レーザーラインを固定して使用可能。リチウム電池搭載。連続使用時間はアルカリ電池(4本)よりも約4.5倍長持ち!。振動の多い現場に強い電子整準方式!。電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。
仕様●傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音●水平・縦(たち)ライン精度:±1mm/10m●全方向水平ライン:(照射角360°)
セット内容本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(受光器)、収納ケース、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用)
電源リチウムイオン充電池
本体寸法(mm)130×147×208
本体質量(kg)約1.55(充電池含む)
直角精度90°±0.012°
光源ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色)
使用レーザー水平ライン4方向、たちライン4方向、地墨点、鉛直
自動補正範囲約±3.5°
ライン幅(5m地点)約2mm ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。
防塵・防滴IP54
光出力1mW以下
電池寿命(全点灯時)連続約5時間
レーザークラスクラス2
作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約20
回転角度(°)本体:360、全角にわたって微調整可
動作温度範囲(℃)-10~+40
サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。