測定関連サービス :「電池収納」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄および非鉄金属上の各種被膜を非破壊で迅速・正確に測定します。工場内はもちろん、屋外での膜厚測定に威力を発揮します。精密機械工業をはじめ電気・自動車・船舶などの重機械工業、また、土木・建設関係にいたるまでの膜厚管理が必要なあらゆる分野で活躍します。 小さな機械部品から巨大建造物まで使う場所と対象を選びません。薄いメッキから厚手の塗装まで測定でき、しかも下地の金属は鉄でも非鉄(アルミ・銅など)でもかまいません。 鉄および非鉄金属上の被膜の両方を測ることができます。電磁測定方式と高周波測定方式の2種の回路を高密度実装しました。 小型軽量のコンパクトボディ キャリブレーション・メモリーによって一度設定した検量線が記憶されています。測定ごとのめんどうな調整は不要です。また、高周波測定方式の場合、膜厚500mまでの被膜は素材補正をするだけで測定することができます。 対象膜厚の上限値、下限値を設定することができます。設定範囲外の膜厚を測定するとブザーで警告、マークが表示されます。 15分間、測定やキー操作をしないと電源が自動的にオフ状態になり、電池のむだな消耗を防ぎます。 測定プローブに一転接触定圧式のペンシルプローブを採用。複雑な形状の物や小さな物でも、安定した測定値が得られます。 ハンディタイプの膜厚計として第1級の精度を誇ります。また、電磁式プローブ先端の接触子はチタン・コーティングを、高周波式はサファイア・チップを採用し、耐摩耗性に優れています。
セット内容本体、本体ケース、Feプローブ、nFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、プローブアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書 質量(g)500 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC6V(単3形アルカリ乾電池4本使用) 適合規格ISO2178/ISO2360DIN50981/DIN50984/DIN50982ASTM B244/ASTM B499/BS5411 測定方式電磁誘導式/高周波式 表示LCDによるデジタル表示 測定精度50μm未満/±1μm50μm以上/±3% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31 分解能(μm)100μm未満/0.1100μm以上/1 連続使用時間(時間)60 測定対象電磁式/磁性金属上の非磁性被膜高周波式/非磁性金属上の絶縁被膜 寸法(Φ×mm)(プローブ)12×72 測定範囲(μm)電磁式/0~1500高周波式0~800 メモリー検量線メモリー数電磁式/1本高周波式/1本 最小測定面積(mm)5×5 プローブ仕様一転接触定圧式電磁式/LEP-30高周波式/LHP-30
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高周波容量方式のハンディ型水分計 あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。
仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃) セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース 寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H) 測定範囲人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100% 質量(g)300(電池含まず) 測定精度コンクリート・モルタル±0.5%
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケツト科学研究所【レンタル】木材水分計
多くの種類の木材を直読で測定可能 小型・軽量の木材水分計です。測定方式が高周波式ですから木材表面を傷つけることなく、軽く押し当てるだけで測定できます。
仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、比重:0.1~1.25g/cm3、水分:±5%、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)【アラーム設定】上限水分の設定とアラーム告知 セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース 寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H) 測定範囲2~150%(ただし、比重、樹種により異なる) 質量(g)300 電源9V形乾電池×1(0006P) 表示LCDによるデジタル表示 測定精度±0.5%
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分検出部を空中に向けて電源を入れ、対象に押し当てて測定し、測定結果をホールド表示させる、 といった一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に行えます。 ・バックライト付き液晶画面を搭載 従来器HI-520に比べ画面サイズが大きくなり、新たに搭載されたバックライトにより、 暗い場所での水分測定が容易にできるようになりました。 ・ユーザー目盛作成機能 測定対象に含まれていない材料でも、ユーザー目盛を作成することで水分管理が可能になります。 目盛は8本まで保存できます。 ・水分値と高周波容量の表示が可能 Dモードの測定では、高周波容量と相関のある0~1999の 値を表示します。 本器より採用したSモードの測定でも高周波容量と相関のある数値を表しますが、こちらは、 測定深度が比較的浅めの水分を測定し0~1100の値を表示します。
仕様【補正機構】 厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃) セット内容取扱説明書、本体(9V電池×1)、収納ケース 質量(g)約300(電池含まず) 電源9V形乾電池×1(0006P) 表示LCDによるデジタル表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×130×110 測定範囲(%)人工軽量骨材コンクリート:0~23、石膏ボード:0~50、コンクリート:0~12、モルタル:0~15、ALC:0~100 測定対象人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタル 測定原理高周波容量式(20MHz) アラーム設定:定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水層の施工に必須。コンクリート床版表面の水分測定。 コンクリート床版表面(%)、カウント値(電気抵抗換算値)、2つの表示が可能。
仕様【検量線】コンクリート床版表面/カウント(電気抵抗換算値) セット内容本体・ゴムセンサ・予備導体ゴム×2・六角レンチ・取扱説明書(道路橋床版水分計 HI-100)・技術資料(床版防水工における水分計の適用性に関する研究)・収納ケース・単3電池×6本 質量(kg)0.5 測定範囲0~6%(コンクリート床版)、40~990(カウント) 使用温度範囲(℃)0~40 電源電池1.5V(単3アルカリ)×6、約0.45W 測定方式電気抵抗式 測定精度標準誤差0.5%以下 表示方式デジタル(LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50 分解能0.001 機能水分値補正、平均値表示、上限アラーム設定、オートパワーオフ、データ保存 測定対象コンクリート床版 サービス分類レンタル
1台
5,390 税込5,929
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄および非鉄金属上の各種被膜を非破壊で迅速・正確に測定します。 工場内はもちろん、屋外での膜厚測定に威力を発揮します。 精密機械工業をはじめ電気・自動車・船舶などの重機械工業、また、土木・建設関係にいたるまでの膜厚管理が必要なあらゆる分野で活躍します。
セット内容本体(単3電池×4)・標準板×5(50μm/100μm/300μm/500μm/1000μm)・ゼロ板ホルダ(鉄素地/非鉄素地)・Feプローブ・NFeプローブ・プローブアダプター・収納ケース・取扱説明書 測定範囲【電磁誘導式】0~1.50mmまたは60.00mils/【高周波渦電流式】0~0.80mmまたは32.00mils 質量(g)500 使用温度範囲(℃)0~40 電源電池1.5V(単3アルカリ)×4 測定方式電磁誘導式、高周波渦電流式 プローブ【電磁誘導式】LEP-J(Fe)/【高周波渦電流式】LHP-J(NFe) 表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm) 測定精度【電磁誘導式】50μm未満:±1.0μm/50μm以上:±2%/【高周波渦電流式】50μm未満:±1.0μm/50μm以上:±2% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×31 表示分解能100μm未満0.1μm100μm以上1.0μm 連続使用時間(時間)約60 測定対象【電磁誘導式】磁性金属(鉄・鋼)上の非磁性被膜/【高周波渦電流式】非磁性(非鉄)金属上の絶縁被膜 寸法(Φ×mm)【プローブ】11×90 測定単位μmまたはmils(切換え可能) 最小測定面積(mm)5×5 測定メモリ数【検量線】電磁式・高周波式各1種(計2本) サービス分類レンタル
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容本体、単3電池×4、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース、取扱説明書 寸法(mm)75×145×31 質量(kg)0.34 測定範囲電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils 電源電池1.5V(単3アルカリ)×4 適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401、ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376・渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501、ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5、ASTM E 376 測定方式電磁誘導式/渦電流式兼用 プローブ一点接触定圧式(LEP-J、LHP-J) 測定精度50μm 未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm以上:±3% 表示方式デジタル(バックライト付LCD 128×64 dots、表示最小桁0.1μm) 分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1 外部出力パソコン(USBまたはRS-232C)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 機能アプリケーション選択、素地補正、データ削除、データメモリ、上下限設定、統計計算(測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値)、表示選択、日付・時刻、自動 off 時間、バックライト明るさ、バックライト時間、単位、データ出力、自動ロット区分、測定方法、メンテナンスモード 測定対象磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜 電池寿命(連続時間)バックライト非点灯時:100 データメモリ(点)39000 消費電力(mW)80(バックライト非点灯時) メモリー数アプリケーションメモリ:電磁誘導式50本、渦電流式50本 動作温度範囲(℃)0~40
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング