10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シチズンファインデバイス内径測定器 本体のみ BST-2B
精密小物部品の内径測定に
仕様●測定範囲:Φ2~23mm●測定深さ調整量:3mm●測定力:1、47N●端子ストローク:1mm●標準測定端子※1:F-060●◎●本内径測定器は比較測定器ですので、基準ゲージが必要となります。●この基準ゲージと対象ワークの寸法差が大きいと誤差が生じます。●*1 その他各種測定端子が利用できます。●コード番号:119-0161842 アズワン品番67-4830-57
1個
199,800 税込219,780
13日以内出荷

シチズンファインデバイス内径測定器 本体のみ BST-1B
広い測定範囲を持つ内径測定器 測定深さ・測定力調整機能付
仕様●測定範囲:Φ4~67mm●測定深さ調整量:15mm●測定力:0、98~ 2、94N●端子ストローク:3mm●標準測定端子※1:F-050●本内径測定器は比較測定器ですので、基準ゲージが必要となります。●この基準ゲージと対象ワークの寸法差が大きいと誤差が生じます。●コード番号:119-0161841 アズワン品番67-4830-56
1個
439,800 税込483,780
13日以内出荷

シチズンファインデバイス横型測定器 本体のみ H-2B
高精度に比較測定可能な外径測定器
仕様●測定範囲:0~25mm●測定力:(インジケータの測定力になります)●標準測定 端子※1:F-150●※1 その他各種測定端子が利用できます。●コード番号:119-0161843 アズワン品番67-4830-58
1個
199,800 税込219,780
13日以内出荷

シチズンファインデバイスミューメトロン 3M-100
高精度・高感度・高安定を実現しました。 緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。
仕様●目量:1μm●指示範囲:±0、05mm●精度:±1μm●測定力:0、588N●ストローク:2、8mm●測定端子※1:F-001●裏ブタ※2:F-M100●レリーズ:M-140●ゴムベロー:M-131●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2 その他各種裏ブタが利用できます。●コード番号:119-0161838 アズワン品番67-4830-54
1個
53,980 税込59,378
13日以内出荷

シチズンファインデバイスミューメトロン 2M-100
高精度・高感度・高安定を実現しました。 緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。
仕様●目量:1μm●指示範囲:±0、05mm●精度:±1μm●測定力:0、784N●ストローク:2、8mm●測定端子※1:F-001●裏ブタ※2:F-M101●レリーズ:M-140●ゴムベロー:M-131●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2 その他各種裏ブタが利用できます。●コード番号:119-0161834 アズワン品番67-4830-50
1個
44,980 税込49,478
13日以内出荷

シチズンファインデバイストリメトロン 2S-200
表示が大きく読みやすい。
仕様●指示範囲:±0、1mm●精度:±1、5μm●測定力:1、18N●スピンドル行程:2、8mm●接点容量:DC 24 V 4 mA(抵抗負荷)●測定子※1:F-001●裏ブタ※2:フラットバック(F-M101)●ケーブル:3SMA-0061-1、5(1、5m)●ゴムベロー:※3●レリーズ:M-140●コード番号:119-0161837 アズワン品番67-4830-53
1個
57,980 税込63,778
13日以内出荷

シチズンファインデバイストリメトロン 2S-100
表示が大きく読みやすい。
仕様●目量:1μm●指示範囲:±0、05mm●精度:±1μm●測定力:1、18N●スピンドル行程:2、8mm●接点容量:DC 24 V 4 mA(抵抗負荷)●測定子※1:F-001●裏ブタ※2:フラットバック(F-M101)●ケーブル:3SMA-0061-1、5(1、5m)●ゴムベロー:※3●レリーズ:M-140●コード番号:119-0161836 アズワン品番67-4830-52
1個
57,980 税込63,778
13日以内出荷

シチズンファインデバイストリメトロン 1S-100
仕様●目量:1μm●指示範囲:±0、05mm●精度:±1μm●測定力:0、98N6●スピンドル行程:2、5mm●接点容量:DC 24 V 4 mA(resistance load)●測定子※1:F-001●裏ブタ※2:フラットバック(F-M103-1)●ケーブル:3SMA-0061-1、5(1、5m)●ゴムベロー:M-131●オプション レリーズ:M-140●◎1Sタイプは接点とボディ間は絶縁されています。●◎2Sタイプは接点はボディに接続されています。●◎測定力はすべてゴムベローを取付けない状態での値です。(取付けた場合には、測定力は約0、05~0、15N高くなります。)●より小さく:小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。●耐久性:スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。●耐環境性:より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。●LPタイプは-NG/OK/+NGの判定ランプを内蔵。離れた場所からでも一目で合否の確認ができます。●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2その他各種裏ブタが利用できます。●コード番号:119-0161833 アズワン品番67-4830-49
1個
68,980 税込75,878
13日以内出荷

シチズンファインデバイストリメトロン 1S-010
仕様●目量:10μm●指示範囲:±0、5mm●精度:±5μm●測定力:0、98N●スピンドル行程:2、5mm●接点容量:DC 24 V 4 mA(resistance load)●測定子※1:F-001●裏ブタ※2:フラットバック(F-M103-1)●ケーブル:3SMA-0061-1、5(1、5m)●ゴムベロー:M-131●オプション レリーズ:M-140●◎1Sタイプは接点とボディ間は絶縁されています。●◎2Sタイプは接点はボディに接続されています。●◎測定力はすべてゴムベローを取付けない状態での値です。(取付けた場合には、測定力は約0、05~0、15N高くなります。)●より小さく:小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。●耐久性:スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。●耐環境性:より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。●LPタイプは-NG/OK/+NGの判定ランプを内蔵。●離れた場所からでも一目で合否の確認ができます。●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2その他各種裏ブタが利用できます。●コード番号:119-0161832 アズワン品番67-4830-48
1個
68,980 税込75,878
13日以内出荷

シチズンファインデバイスシーケンサコード TRC-01
シーケンサダイレクト接続を可能にした回路を内臓。 安いトータルシステムで判定システムを構成できます。
仕様●電源電圧:DC12V~24V●出力電流:20mA以下●出力形式:オープンコレクタ●検出器:1S・2Sタイプ●※2Sタイプは接点とボディが電気的に絶縁されていませんので、ご注意下さい。●コード番号:119-0161845 アズワン品番67-4830-60
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります