測定関連サービス :「サーモグラフィ flir」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル 寸法(mm)125×80×24 質量(g)130 電源リチウムイオン電池 精度±2℃または±2%の大きい方 対応OSWindows(R)VistaTM/7/8 温度測定範囲(℃)-10~+150 インターフェースUSB Micro-B メモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能) 視野角41°×31° 保存形式JPEG 焦点距離最小:熱画像/0.15m、MSX/1m サービス分類レンタル
1台
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
測定範囲(℃)-20~400 分解能(℃)0.1 精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3% 視野角71.5×56° 撮影距離(cm)最小10 モード【画像】MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド インターフェースUSBType-C 対応OSWindows(R)8/10 電源充電式リチウムイオン電池 付属品充電用USBケーブル、ポーチ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
付属品充電用USBケーブル、ポーチ 質量(g)190 電源充電式リチウムイオン電池 測定範囲(℃)-20~+400 対応OSWindows(R)8/10 精度(℃)0~100/±3、100~400/±3% 分解能(℃)0.1 インターフェースUSBType-C メモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能) 解像度160×120画素 視野角71.5×56° 保存形式JPEG モード[画像]MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド サイズ(mm)138×84×24 最短撮像距離10cm サービス分類レンタル
1台
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【カメラの特徴】 ・スーパーファインコントラスト(MSXR) ・高解像度・高精度 ・温度情報付きJPEG画像 ・軽量コンパクト 【抜群の操作性】初心者の方にも簡単にお使いいただけるように、直感的に分かりやすく、操作しやすい設計になっています。 【完全自動制御】対象に向けて撮影するだけで、解析に必要な温度データのついたJPEG熱画像が撮影できます。 【フォーカスフリー】固定フォーカスフリーレンズが付いており、誰にでも簡単に撮影できます。 【小型軽量】わずか575gの超軽量モデルです。 【ピクチャー・イン・ピクチャー(PiP)】写真の上に熱画像を重ね合わせ、重要エリアを簡単に特定できます。
仕様計測温度範囲:-20℃~250℃、レベルの上下限値の任意設定:〇、カラーアラーム:(アイソサーム) 指定温度以上/以下、温度データ付JPEG画像のUSB転送:〇、温度データ付JPEG画像の保存:内蔵メモリー~500枚まで、ピクチャー・イン・ピクチャー:固定PIP、【耐落下衝撃性能】2m セット内容本体、バッテリー×2(1個本体装着)、充電台、充電器用ACアダプタ、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)0.575(バッテリーを含む) 温度精度±2℃または読み値の±2% ディスプレイ3.0インチ 解像度熱画像:76800(320×240) 視野45°×34° 温度分解能(℃)0.06未満 解析ソフトウェアFLIR Tools:windows/Mac モード【計測】センタースポット / ホットスポット / コールドスポット、【スポット】センター/固定、【エリア】〇 フォーカスフォーカスフリー 内蔵カメラデジタルカメラ 0.3MP コントラストMSX(R)スーパーファイン:〇 使用時間(時間)バッテリー:4 焦点距離最小:0.5m フレームレート9Hz パレットカラー:レインポー、グレイ、アイアン サービス分類レンタル
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。
1台
919 税込1,011
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。
1台
1,390 税込1,529
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
解像度【熱画像(可視)】240×180(5MP) 測定温度範囲(℃)-20~650 視野角24×18° 計測機能スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264) デジタルズーム1-4×連続 測定視野角(°)24/1.75mrad 温度分解能(℃)0.04(NETD) 精度±2℃または±2% 電源リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属) 質量(kg)1 付属品カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
1個
3,390 税込3,729
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
1台
1,790 税込1,969
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル 質量(g)130 電源リチウムイオン電池 対応OSWindows(R)VistaTM/7/8 温度測定範囲(℃)-10~+150 精度(℃)±2または±2%の大きい方 インターフェースUSB Micro-B メモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能) 視野角41°×31° 保存形式JPEG サイズ(mm)125×80×24 アズワン品番3-3636-01-75 レンタル日数(日)1(延長) 焦点距離熱画像/0.15m、MSX/1m サービス分類レンタル
1台
789 税込868
翌々日出荷

校正証明書付の機種となります。。スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
校正証明書一般校正
1台
2,090 税込2,299
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。。スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。
校正証明書一般校正
1台
1,190 税込1,309
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル 質量(g)130 電源リチウムイオン電池 対応OSWindows(R)VistaTM/7/8 温度測定範囲(℃)-10~+150 精度(℃)±2または±2%の大きい方 インターフェースUSB Micro-B メモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能) 視野角41°×31° 保存形式JPEG サイズ(mm)125×80×24 焦点距離熱画像/0.15m、MSX/1m サービス分類レンタル
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。。スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。
校正証明書一般校正
1台
1,590 税込1,749
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマホアクセサリーでサーモグラフィ撮影が可能です。
付属品通信ケーブル、キャリングケース 寸法(mm)68×34×14 質量(g)36.5 品名ONE PRO(iOS対応) 対応OSiOS対応(iPhone7・7 Plus・6・6 Plus・SE、iPad Air2/iPad mini4以降のモデル) 精度(℃)±3または±5%(測定対象物温度5~120時) 検出器非冷却マイクロボロメーター 解像度熱画像:160×120(155万画素) 使用周囲温度(℃)0~35 温度分解能(℃)0.15 測定温度範囲(℃)-20~+400 フレームレート8.7Hz 最短撮像距離15cm~ サービス分類レンタル
1台
339 税込373
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジタルカメラを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジタルカメラ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジタルカメラ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
1個
1,990 税込2,189
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
解像度【熱画像(可視)】240×180(5MP) 測定温度範囲(℃)-20~650 視野角24×18° 計測機能スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264) デジタルズーム1-4×連続 測定視野角(°)24/1.75mrad 温度分解能(℃)0.04(NETD) 精度±2℃または±2% 電源リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属) 質量(kg)1 付属品カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。。スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
校正証明書一般校正
1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
付属品カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用) 質量(kg)1 電源リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278.4×116.1×113.1 精度(℃)±2または±2% 検出器非冷却マイクロポロメーター ディスプレイ4インチIPS液晶 解像度熱画像:240×180(5MP)(可視) 視野角24×18° 温度分解能(℃)0.04 測定温度範囲(℃)-20~650 デジタルズーム1-4×連続 計測機能スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264) フレームレート30Hz 測定視野角(°)24/1.75mrad Wi-Fi動画ストリーミング、静止画転送 最短撮像距離15cm サービス分類レンタル
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。。スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジタルカメラを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジタルカメラ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジタルカメラ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
校正証明書一般校正
1個
2,290 税込2,519
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測定対象をサーマルイメージで記録できます。
寸法(mm)55×94×186 使用環境温度(℃)-10~45 付属品ストラップ、USBケーブル、充電器、microSDカード(8GB) 温度測定範囲(℃)-25~380
1個
379 税込417
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります