【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタルFlir(フリアーシステムズ)翌々日出荷
校正証明書付の機種となりますポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150精度(℃)±2または±2%の大きい方インターフェースUSB Micro-Bメモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)視野角41°×31°保存形式JPEGサイズ(mm)125×80×24アズワン品番3-3636-01-75レンタル日数(日)1(延長)焦点距離熱画像/0.15m、MSX/1mサービス分類レンタル
【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ 校正証明書付 C5WiFiシリーズ レンタルFlir(フリアーシステムズ)翌々日出荷から4日以内出荷
校正証明書付の機種となりますポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
付属品充電用USBケーブル、ポーチ質量(g)190電源充電式リチウムイオン電池測定範囲(℃)-20~+400対応OSWindows(R)8/10精度(℃)0~100/±3、100~400/±3%分解能(℃)0.1インターフェースUSBType-Cメモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)解像度160×120画素視野角71.5×56°保存形式JPEGモード[画像]MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンドサイズ(mm)138×84×24最短撮像距離10cmサービス分類レンタル
【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-FiFlir(フリアーシステムズ)翌々日出荷から4日以内出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
測定範囲(℃)-20~400分解能(℃)0.1精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%視野角71.5×56°撮影距離(cm)最小10モード【画像】MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンドインターフェースUSBType-C対応OSWindows(R)8/10電源充電式リチウムイオン電池付属品充電用USBケーブル、ポーチ
【レンタル】サーモグラフィカメラ C2Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)翌々日出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル寸法(mm)125×80×24質量(g)130電源リチウムイオン電池精度±2℃または±2%の大きい方対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150インターフェースUSB Micro-Bメモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)視野角41°×31°保存形式JPEG焦点距離最小:熱画像/0.15m、MSX/1mサービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります