50mのロングケーブルで長い配管の奥まで検査可能
7インチの大型モニタに映像を映す
静止画・動画撮影でき、結果を残せる
長い配管の奥までケーブルを押し込める
充電ケーブルが邪魔にならない充電式
用途建設業者や水道業者による水道管や排水管検査に・食品工場や化学工場での配管洗浄後の清掃確認に
モニタ7型(画面比率16:9)
解像度モニタ:800×480、カメラ:720×576(約42万画素)
内蔵カメラ1/3型CCD
寸法(Φmm)先端部外形:Φ23
有効長(m)約50
焦点距離20mm~
視野角約120°
光源白色LED×12、調光:OFF+4段階
静止画サイズJPG:2560×1920
動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)
記録メディアSDカード(32GBまで)
電源入力:DC12V/2A
バッテリー電圧(V)DC7.4
バッテリー容量(mAh)5200
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約8
使用時間(時間)約6
防塵防水性能IP68(※水深20mまで)
材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304、サファイアガラス
動作温度(℃)-20~60
質量(kg)約12.6
寸法(cm)約80×51×32
仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能
セット内容本体、SDカード(8GB)、カメラガイド(Φ80mm)、カメラガイド(Φ46mm)、プラスドライバー、六角レンチ、ACアダプター、カーチャージャー、取扱説明書、収納ケース
サービス分類レンタル
100mのロングケーブルでマンションの排水管や道路下の埋没配管など幅広いシーンで活躍!
さらに自動で天地方向を一定にする水平カメラで快適な検査が可能。
仕様【エルボー回数】適正内径Φ100mm~Φ250mm/直径Φ120mmで90°のエルボーを1回通過可能
セット内容本体・SDカード 8GB・カメラガイド (大)・カメラガイド(小)・カメラガイド固定リング×2・カメラガイド固定ネジ×6・予備パッキン×2・プラスドライバー・六角レンチ(M4)・ACアダプタ・カーチャージャー・取扱説明書
材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304
質量(kg)約22
電源入力:DC12V/2A
寸法(cm)約81.5×34.5×91.5
有効画素数725×582
光源白色LED×12、調光:OFF+4段階
記録媒体8GB SDカード(最大32GBまで)
バッテリーリチウムイオン充電池
解像度1024×600
バッテリー電圧(V)DC7.4
視野角約120度
焦点距離(mm)20~
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)約6
有効長(m)約100
先端外径(Φmm)38
静止画サイズJPEG:3840×2160
動画サイズMP4:1280×720(24fps)
防水性水中20mまでの防水性能に関して保証
動作温度範囲(℃)-20~60
カメラ仕様1/3型CCD
モニターサイズ7型(画面比率16:9)
サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。