測定関連サービス :「アナログ 表示器」の検索結果
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。評価用ソフトを使用することで個数濃度をリアルタイムに監視、記録することが可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用することで温湿度をリアルタイムに監視、記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
仕様●Reference表示:〇(デフォルト:30um以上 ※3)●サンプリング方法:ファンによる吸引●センサ出力値:300s合計値●デジタル通信:〇(Ethernet、Wi-Fi)●データ更新時間:1s●出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L●出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信●検知粒子径:5μm以上(※1)●温湿度計測機能:〇(※2)
付属品ACアダプター
測定範囲Class10,000 ~ 100,000
質量(g)約370
電源DC24V
測定方式光散乱方式
アナログ出力〇
光源レーザーダイオード
アラーム出力〇
サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。