【レンタル】エアーリークテスター(超音波式)アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。狭い場所での検知に便利な商品です。
寸法(mm)70×28×255質量(g)260測定範囲20~100KHz付属品4-374-02(専用超音波発生器 GS-400)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります