測定関連サービス :「ファイバー スコープ 先端 可動」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。
寸法(mm)100×500×200
質量(g)420
解像度640×480ピクセル
焦点距離2~10cm
フレームレート30fps(MAX)
電源リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。