電源不要です。超音波洗浄器中の超音波の強さを測定できます。
適合周波数20~120kHz
測定範囲0~100Cavins・0~1000Cavins(相対値)
プローブ径(Φmm)12.5
最高使用温度(℃)537
プローブ長(mm)400
3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
周波数レンジ1μHz-25MHz
分解能1μHz、14ビット(垂直軸)、1mVp-p/14bits(振幅)
チャンネル数2(アナログ)
出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)
サンプルレート125MS/s
レコード長8kポイント
振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)
周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz
インターフェースUSB
電源(V)AC100(50/60Hz)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定関連サービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。