【レンタル】デジタル温度過昇防止器アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
設定温度よりも高くなると自動的に電源をカットします(リセットは電源の再投入)。
ジョグダイヤル方式を採用し、素早く確実な温度設定が可能です。
表示画面は視認性に優れたバックライト付き液晶画面で、設定温度と実測温度を同時に表示します。
温度設定範囲(℃)-20.0~500.0最小表示単位0.1℃温度表示精度±2.6℃センサーK熱電対接続容量(A)MAX(AC100V)安全装置センサー異常検出・サーキットプロテクター電源AC100V 50/60Hz寸法(mm)147×150×106付属品K熱電対×1本
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります