無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属しています。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。
仕様除電有効範囲:除電距離/100~500mm、除電面積/300×300mm
付属品専用アダプタ
寸法(mm)スタンド:110×92×181
質量(g)約220
電源AC100V 50/60Hz(専用アダプタ使用)
本体寸法(mm)110×92×40
本体質量(g)約650(スタンド含む)
消費電力1.5W
除電方式直流コロナ放電(双極型)
サービス分類レンタル
放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。
付属品専用アダプター
質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約450
電源(V)AC100 50/60Hz(専用アダプター使用)
消費電力(W)約1.1
本体サイズ(mm)74×58×54
除電方式直流コロナ放電
除電距離(mm)50~300
除電面積前面中心部より半径250mm
オゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300)
フレキ長(mm)250
警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。