測定・測量機器レンタルサービス (9) カテゴリ: 測定関連サービスブランド: アズワンすべて解除
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容 ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11) 寸法(mm) 顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg) 約7.2 質量(g) カメラ/約200 総合倍率 40~1000x 照明装置電圧(V) AC100~240 50/60Hz 照明 3W(LEDケーラー照明) 焦点調整 一軸粗微動方式 接眼レンズ 10倍(視野数/20) 対物レンズ ECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm) 左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 鏡筒形式 傾斜角30° 光学系 無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数 500万画素 コンデンサの種類 ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) サービス分類 レンタル
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様 内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き 付属品 USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア) 寸法(mm) 180×180×80mm 質量(g) 約700 電源 USB(パソコン接続) 対応OS Windows(R)/7、8、10 最大解像度 2048×15366 撮像素子 1/2インチCMOS 画素数 300万画素 接続径(Φmm) 23.2(30・30.5アダプター付属) サービス分類 レンタル
【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様 内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き 付属品 USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア) 寸法(mm) 180×180×80mm 質量(g) 約700 電源 USB(パソコン接続) 対応OS Windows(R)/7・8・10 最大解像度 2592×19446 撮像素子 1/2.5インチCMOS 画素数 500万画素 接続径(Φmm) 23.2(30・30.5アダプター付属) サービス分類 レンタル
【レンタル】長作動距離マイクロスコープ(USB接続) UM12 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
遠距離(最大15.9cm)から拡大表示・撮影が可能です。LED点灯パターン(6モード)が選択できます。
仕様 フォーカス方式:自動(オートフォーカス)・手動(マニュアルフォーカス) 質量(g) 307 倍率 10~284× 有効画素数 500万画素 撮像素子 1/4インチ CMOS サイズ(mm) 63×47×145 フレームレート 30fps サービス分類 レンタル
【レンタル】顕微鏡用高速通信デジタルカメラ PCM300 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
USB3.0により高速でデータ転送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に簡単に取り付け可能。日本語対応ソフト付属で、操作性に優れます。(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)Plug and Playでデバイスの設置が容易です。
【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付) アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
接眼レンズ EW10×(視野数20) 対物レンズ 4×・10×・40×・100× 眼幅調整範囲(mm) 55~75 ステージプレート メカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mm 照明 6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整) 電源(V) AC100~120(50/60Hz) 画素数 【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip インターフェース USB2.0 対応OS Windows(R)7/8/10 総合倍率 40×~1000×
【レンタル】ビデオマイクロスコープ アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
USBケーブル(付属)で充電ができます。
寸法(mm) 240×160×100(本体)、240×160×100(カメラ) 解像度 320×240ピクセル 電源(V) AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)またはバッテリー(付属)
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率 7.5~50× 画素数 500万画素(カメラ) 寸法(mm) 顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48 接眼レンズ 10倍(WF10×) 質量(kg) 顕微鏡/約12、カメラ/0.25 電源(V) AC100V~240(50/60Hz) 照明 落射・透過3W LED
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります