測定関連サービス :「コピー機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。計量後にデータを自動印字。データの分析が可能なヒストグラム機能。標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字
世界初!音叉式分析用電子天びん 分解能1/220万を実現
1/220万(220g/0.1mg)の分解能を実現し、軽量化により総重量を約50%オフ、サイズを約10%カット、省エネ化により消費電力を約60%カットしました。
セット内容本体、ACアダプター、計量皿、パンベース、収納ケース
寸法(mm)290(L)×200(W)×306mm(H)(風防を含む)
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、プリンタ出力(Din 8P)標準装備
電源専用ACアダプタ
ひょう量220g
最小表示0.0001g
再現性0.0001g
直線性±0.0003g
校正分銅内蔵で精度を常に維持する防水・防塵構造のセパレート式
ひょう量33kgの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
仕様【最小測定量(Min)】5g
セット内容本体、表示部、ACアダプター、計量皿、収納ケース
寸法(mm)508(L)×350(W)×750(H)
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)
電源専用ACアダプター
ひょう量33kg
再現性0.1g
計量皿寸法(mm)W350×D400
目量1g
直線性±0.3g
高精度と高速応答で故障知らずの音叉センサーを搭載
ひょう量3200gの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、パンベース、収納ケース
寸法(mm)333(L)×220(W)×88(H)
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P)
電源専用ACアダプター
ひょう量3200g
最小表示0.01g
再現性0.01g
計量皿寸法(mm)200×200
直線性±0.03g
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。