測定関連サービス :「検知管 アンモニア」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。 セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約450(電池を除く) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単3形アルカリ乾電池×4本 表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~5000ppmデジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~500ppm(Lレンジ)0~5000ppm(Hレンジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時) ガス採気方式自動吸引式 検知原理接触燃焼式 検知範囲0~5000ppm 指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10% 防爆構造Exibd II BT3 警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 警報設定値250ppmまたは500ppm 検知対象ガスアンモニア
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります