大人気シリーズの定番型!高深度で正確に探査を行いたい場合はSIR-EZ LT!。SIR-EZ LTは、大人気のストラクチャスキャン500 SIR-EZ 3Dの性能はそのままに、外装をリニューアルいたしました。SIR-EZ LTは、鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。
セット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース、
質量(kg)約1.5(バッテリー装着時)
ピッチ(mm)カブリ:ピッチ=1:0.3(例:深度100でピッチ間隔30が目視確認可能)
測定範囲(mm)深度:4~450
電源バッテリー動作
測定方式レーダー方式
精度(mm)カーソル:(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ)
連続使用時間(時間)3(但し、LED低照度)
測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等
速度最大走査速度:約40cm/s・速度アラーム付き
表示色画面:白黒 2種類、 カラー 3種類
制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント)
外部接続パソコン(専用ソフト必要/USB接続)
メモリーカードSDメモリーカード・USB外部出力(パソコン直接接続)
測定距離(m)(一回の走査)20
対応ソフトウェアPC編集:報告書作成ソフト Report Editor Pro(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプション 報告書作成ソフト Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプション
サービス分類レンタル
ダブル鉄筋・土砂化現象・舗装厚を確認可能!道路工事で活躍!。ストラクチャスキャン SIR-EZ LXTのレンタルでは、XTの性能を引き継ぎ、より便利に!
用途ストラクチャスキャン SIR-EZ LXTの活用用途として、鉄筋のコンクリートの建物内部の空洞・鉄筋・配管などの深さと位置をレンタルで安価に調査することができます。道路工事で活躍
仕様外部接続・出力:PC(専用ソフト必要)、PNG画面保存、USB、比誘電率設定範囲:2~20
セット内容本体、ハンドストラップ、バッテリー×4、充電器、ACアダプターセット(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、USBメモリ、ハンドル脱着工具、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)
サイズ表示:6.5インチ
タイプ最新バージョン:ver 1.6.0
測定範囲(mm)深度:最大約600
使用温度範囲(℃)-20~40
電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)※充電器にはバッテリーリフレッシュ機能付き
測定方式電磁波レーダ方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約157×184×236
保護等級IP65
記録媒体内蔵メモリ14.5GB
相対湿度95%以下
測定レンジ設定:10,20,30,40,50,60cm
解像度ディスプレイ:1024×768
測定距離(一回の走査)無制限
保存温度範囲(℃)-20~60
周波数(GHz)アンテナ中心:2.7(2,700MHz)
車高(mm)8
サービス分類レンタル
3D可視化ソフト内蔵!。自動でノイズを大幅に減少、ターゲット信号のみを増幅、微小受信信号も見易く!。鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。小型・軽量になってもGSSI社最大の特長である多重反射波抑制(偽像)や水平分解能(ピッチ)は、妥協のない高性能を達成しています。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。また先進の防塵・防滴構造(IP64規格)のキャビネットを新採用し、粉塵や雨天等の環境の悪い現場での使用に耐え得る安心構造です。
仕様【最大走査速度】約40cm/s 速度アラーム付き、【測定深度】4~450mm
セット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)約1.5
ピッチカブリ:ピッチ=1:0.3
電源バッテリー動作
測定方式レーダー方式
精度(mm)【カーソル精度】(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ)
連続使用時間(時間)バッテリーで約3
測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等
表示色【画面】白黒 2種類、 カラー 3種類
制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント)
外部接続パソコン(専用ソフト必要)
メモリーカードSDメモリーカード、USB外部出力(パソコン直接接続)
測定距離(m)(一回の走査)20
対応ソフトウェア【PC編集】報告書作成ソフト Report Editor Pro(オプション) 、報告書作成ソフト(Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き)
サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定関連サービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。