【レンタル】土壌水分計大起理化工業翌日出荷から4日以内出荷
シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけで、土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定できます。
センサは誘電率の変化を測定します。また、防水タイプなので直接土に埋設することができます。
0~55%の体積含水率を±2~5%の精度で測定でき、キャリブレーションすることで精度をあげて測定が可能です。
センサには2mケーブルが付いており、表示器は測定値を内部メモリに格納することができます。
また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することも出来ます。
仕様安定に要する時間:通電後約1~5秒。センサ部分は折れやすいので、取扱にご注意下さい。セット内容シータプローブ(センサー部 DIK-311F-A1)、メータ(表示部 DIK-311E-B1 9V乾電池×1)、収納ケース、取扱説明書(DIK-311E用)、接続ケーブル(DIK-311F-D1 ケーブル2m)材質PP(ポリプロピレン)測定範囲0~55%(体積含水率)質量(g)138、収納ケース:約350電源乾電池 006P(9V)本体質量(g)約205(9V乾電池を含む)使用温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×25×147(突起部除く)精度(%)±2~5(0~55%・0~40℃)(土壌による)直径×長さL(Φmm×mm)Φ39.8×170.5(ロッド部:Φ3×60)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:約250×200×70(突起部を除く)機能データストア:【ORG(有機土壌)】最大84点、【MIN(無機土壌)】最大84点、【VOL(電圧)】最大84点表示範囲【ORG(有機土壌)】0~100%、【MIN(無機土壌)】0~100%、【VOL(電圧)】8~2000mV(※メータの仕様でありセンサーの測定範囲ではありません。)表示器8桁×2行 LCD(バックライト機能付き)記憶容量3×84データ安定時間(秒)10以内電池電圧表示「B」表示(約6.7V以下でLCDに表示)インターフェイス【必要電源】5~14VDC、【消費電力】18mA、【出力シグナル】0~1VDC(0~60%)体積(cm3)測定:約75使用湿度(%RH)0~85以下(結露不可)バッテリー寿命12時間以上作動範囲【有機・無機土壌】0~100%、【電圧(VOL)】8~2000mVサービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります