測定関連サービス :「顕微鏡 led光源」の検索結果
静止画・動画の撮影・保存が可能です。アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。メカニカルステージを搭載しています。
寸法(mm)140×178×330
質量(kg)1.9
倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍
光源LEDライト(透過)
メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)
液晶パネル4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)
インターフェイスPC接続(USB2.0)
カメラ仕様500万画素CMOSイメージセンサー
サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定関連サービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。