測定関連サービス :「温度計 校正」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロギング機能も内蔵した高性能温湿度計
ポケットサイズ温湿度計HN-CHは、新開発の湿度センサを使用し、測定範囲が0~100%RHと幅広い高性能・高信頼性の温湿度計です。
セット内容本体(HN-CHNR)、データ収録ソフト(HN-VXH1J)、RS-232Cケーブル(HN-CYHC)、卓上用アタッチメント、AC電源アダプター(HN-CYHRA)、収納ケース12、データ収録ソフトHN-VXH1J取扱説明書、単3電池×2
寸法(mm)W64×H113×D32
測定範囲-10~50℃、0~100%RH
質量(g)約140(本体部、電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2本
センサー半導体式温度センサ、高分子静電容量式湿度センサ
応答時間15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において)
・ファインダ内にも測定値表示
本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。
・デジタル通信機能
RS-232C準拠による双方向通信が可能ですから、データ出力のほかホストコンピューターからのコマンド入力で遠隔操作や自動制御が可能です。
・測定値メモリ
本体に1000データの測定値メモリがあります。
・明るくシャープ
可動焦点で明るくシャープな光学系。
用途冷蔵庫、冷凍庫の性能確認測定や冬の路面温度測定から一般的な温度測定まで幅広い用途でご使用いただけます。
仕様【温度ドリフト】300℃未満:0.15℃/℃、300℃以上700℃未満:測定値の0.05%/℃、700℃以上:測定値の±0.025%/℃、【信号変調】リアル・ピーク・ディレイ・ヴァレイ、変調度:0~99s、ピークホールド、ヴァレイホールド、測定スイッチOFF後ホールドほか
セット内容本体、ACアダプタ、ソフトウェア(CD-R)、RS-232C変換ケーブル、アナログ出力端子、三脚取付アタッチメント、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ソフト用)、収納ケース
質量(g)約700(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~50(ただし、結露しないこと)
電源単3乾電池4本(連続使用にて約20時間)
口径(Φmm)レンズ:Φ40
測定方式広帯域放射温度計
表示LCDデジタル4桁(ファインダ内部および外部表示)
再現性1℃±1digit
材質(ケース)ABS樹脂
分解能(℃)1(50以上)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×60×175
照準直視ファインダ
機能データ記憶:最大1000データ、ユーザ校正:ゼロ・スパン校正、その他:オートパワーオフ、連続測定、バッテリチェック、上下限警報
応答時間(秒)1
測定波長(μm)8~13
距離係数測定距離L/測定径D:40
検出素子サーモパイル
測定距離0.7m~∞
精度定格200℃未満:±2℃±1digit、200℃以上:測定値の±1%±1digit
光学系カセグレン可動焦点方式(IR-AHT)
測定温度範囲(℃)-50~1000
放射率補正ε=1.00~0.10(0.01ステップ)
測定径(Φmm)測定距離:40
通信機能RS-232C(データ収録ソフト付き ※パソコンOS Windows2000 / XP / Vista / 7 )
機種低温用
サービス分類レンタル
校正証明書付となります。本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます光高温計と同じ測定波長(0.65μm)を持ったモデルは距離係数も大きく、従来の光高温計の代替品としても活用できます本体に1000データの測定値メモリがあります
測定温度範囲(℃)600~3000
検出素子シリコン
測定波長(μm)0.96
精度定格1500℃未満:測定値の±0.5%±1digit、1500~2000℃未満:測定値の±1%±1digit、2000℃以上:測定値の±2%±1digit
再現性1℃±1digit
分解能(℃)1
光学系レンズ可動焦点方式
測定距離(m)0.5~∞
測定径(Φmm)100
レンズ径(Φmm)30
放射率補正1.00~0.10(0.01ステップ)
仕様【温度ドリフト】測定値の0.015%/℃
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定関連サービス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。