測定関連サービス :「レーザー用エレベーター三脚」の検索結果
耐久性のある構造、頑丈なIP66保護外装、新しく開発された衝撃吸収ハンドルとレシーバーホルダーにより、厳しい作業現場環境においても信頼できる性能で使用可能
セット内容本体、レーザーレシーバー/リモコン、受光器ホルダー、バッテリー、電源アダプター、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)2.5※バッテリー含む
等級【レーザー】4.85mW以下、620-690nm、等級 2 (IEC 60825-1:2007)、等級 II (FDA CFR 21 art. 1040)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×200×230
精度±0.75mm/10m
保護等級IP 66 (IEC 529)
連続使用時間(時間)25
バッテリーリチウムイオン
使用範囲(m)【受光器使用時】500、【最大直径】150
自動整準範囲±5°
適正温度(℃)-20~50
サービス分類レンタル
比類ない視認性と、耐衝撃性能を兼ね備えた回転レーザー
セット内容本体、リモコン、受光器、受光器ホルダー、ターゲット板、充電器、バッテリー、取扱説明書、収納ケース
寸法(mm)200×200×230
等級【レーザー】<4.85mW、510-530 nm、等級 2(IEC 60825-1:2007)、等級 II(FDA CFR 21 art. 1040)
精度±1mm/10m
保護等級【本体】IP 56 (IEC 529)、【受光器】IP66(IEC 60529)
連続使用時間(時間)16
バッテリーリチウムイオン B 12/2.6
使用範囲(m)【受光器使用時】150、【リモートコントロール(最大直径)】60
自動整準範囲±5°
適正温度(℃)-10~50
サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。