カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定関連サービス
        • 測定・測量機器レンタルサービス(2)
絞り込み

測定関連サービス :「六角形 容器」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ワイパー式メモリー溶存酸素計 JFEアドバンテック【レンタル】ワイパー式メモリー溶存酸素計JFEアドバンテック
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
ワイパー式メモリー溶存酸素計AROW-WF-Lの特長は、ワイパーブレードが2枚ついており、清掃能力が向上したことです。EPSA-RINKOは陸水・沿岸域などでの長期観測におすすめのレンタル商品です。パソコン内蔵の無線LAN機能を使って「無線通信」が可能です。これにより、耐圧容器を取り外さずに観測設定やデータの取り出しが無線で行えます。結果として、作業ミスによるデータ欠測や測定器の浸水といった事故のリスクが減ります。本体は耐磨耗性・耐衝撃性・耐腐食性に優れたチタン製となっております。
用途ワイパー式メモリー溶存酸素計 AROW-WF-Lの用途は主に、海洋調査や水質のモニタリングなどに使用されております。ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適したレンタル品となっています。仕様●バースト時間:1~1440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式セット内容本体(AROW-WF-L)、透明ゴムキャップ、センサー保護キャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本長さ(mm)66250質量(kg)空中約1.8、水中質量約1.0質量(g)約580(電池含まず)電源(V)単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定)消費電力(W)約2(発光時)測定範囲(℃)【DO】0~200%、【水温】-3~45外径(Φmm)2845センサータイプ【DO】燐光式、【水温】サーミスターサンプル数(個)1~18000材質(ケース)チタン2種精度(℃)【DO】非直線性±2%FS、【水温】±0.02(3~31分解能(℃)【DO】0.01% ※飽和度100%付近での標準値、【水温】0.001寸法(Φ×mm)70×302通信方式無線LAN通信(IEEE802.11n準拠),USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC波長(nm)LED:265メモリー容量内蔵フラッシュメモリー / 1GB電池単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX)測定モード連続モード、バーストモード動作時間約6か月(25℃発光レベル標準の場合)測定インターバル0.5~600秒耐圧水深(m)200水深相当、水深200相当サービス分類レンタル
【レンタル】ワイパー式メモリー水温塩分計 JFEアドバンテック【レンタル】ワイパー式メモリー水温塩分計JFEアドバンテック
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lの特徴は、2枚羽ワイパーがついており、前のモデルより清掃力が強化されていることです。清掃の手間が少なく安定した測定データを取得したいと考えてる方はぜひ一度レンタルでご利用ください。電気伝導度センサーは、通常、生物の付着や汚れによって感度が大きく影響されやすいです。長期間の連続観測には、1~2週間の細やかなメンテナンスが必要で手間がかかっていましたが、こちらの商品を使用することでその工数を削減することが出来ます。また、パソコンに内蔵された無線LAN機能により「無線通信」に対応しており、耐圧容器を外すことなく観測設定やデータの取り出しが可能です。これにより、作業ミスによるデータ欠測や測器の浸水リスクが軽減されます。なお、安定した通信を行うための子機は付属しておりませんので、必要な場合はお客様にてご用意ください。電池は単三型アルカリ乾電池、リチウム電池の使用が可能です。一般的な単三型アルカリ乾電池での動作が可能で容易に電源電池が入手出来ます。
用途ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lは海洋調査や水質モニタリングの用途でレンタルされております。ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適した商品となっております。仕様●バースト時間:1~1,440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式セット内容本体(ACTW-WF-L)、透明ゴムキャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ブラシ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本長さ(mm)66250質量(kg)空中約2.2、水中質量約1.2測定範囲【水温】-3~45℃、【電気伝導度】0.5~70mS/cm※質量(g)約580(電池含まず)備考※検定は海水を使用(28~65mS/cmの範囲)電源(V)単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定)消費電力(W)約2(発光時)外径(Φmm)2845精度【水温】±0.01℃(0~35℃)、【電気伝導度】±0.01mS/cm※センサータイプ【水温】サーミスター、【電気伝導度】7電極式サンプル数(個)1~18000材質(ケース)チタン2種分解能【水温】0.001℃、【電気伝導度】0.001mS/cm寸法(Φ×mm)70×411通信方式無線LAN通信(IEEE802.11n準拠)、USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC波長(nm)LED:265メモリー容量内蔵フラッシュメモリー / 1GB電池単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX)測定モード連続モード、バーストモード動作時間約3か月(25℃発光レベル標準の場合)測定インターバル0.1~600秒サービス分類レンタル

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連サービス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら