1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5 本体寸法(mm)250×300×550 総合倍率6.7~45× 電源コード(m)1.3(3Pプラグ) 作動距離(mm)105 照明LED 眼幅調整範囲(mm)54~75 接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式傾斜角45° サービス分類レンタル
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります