カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定関連サービス
        • 測定・測量機器レンタルサービス(3)
絞り込み

測定関連サービス :「排ガス分析計」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付) testo(テストー)【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)testo(テストー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
最大6ガス成分を1台で同時にリアルタイム測定!ボイラーや給湯器など燃焼設備の運用や計測に最適!燃焼排ガス分析計testo350Jは、燃焼設備の運用や計測だけでなく、ばい煙測定や計量証明にも有用なレンタル商品です。O2(酸素)、CO(一酸化炭素)、CO2(二酸化炭素)、NO(一酸化窒素)、NO2(二酸化窒素)、SO2(二酸化硫黄)、の最大6種類のガスを同時に測定し、リアルタイムで表示します。
用途燃焼排ガス分析計testo350Jのレンタル商品は、様々な燃焼設備の運用やメンテナンスに使用できます。ボイラーの他に発電機やタービン、工業排ガスなど幅広い分野での測定や分析用途に活躍します。仕様【インタフェース】USB 2.0、【保管および輸送温度】排ガス分析計:-20~50℃、【希釈ガス】フレシュ・エア(空気)または窒素、【排ガス・ダスト負荷】最大 20g/m3、【排ガス最大正圧】50hPa、【排ガス最大負圧】300hPa、【湿度負荷】最高 70℃td (測定用ガス吸引ポイントで)、【雰囲気圧力】排ガス分析計:600~1100 mbar (abs.)、【雰囲気温度】排ガス分析計:-5℃~45℃ 短時間(最大 5 分): の場合最高 80℃(輻射熱に よるもの(例:高熱排気管からの輻射熱など)、【雰囲気湿度】排ガス分析計:5~95%rhセット内容測定ボックス、コントロール・ユニット、排ガスプローブ(0600 8765)、フィッティングコーン、プローブキャップ、ヒートプロテクションシールド、ACアダプタ(コントロール・ユニット用)、電源ケーブル(測定ボックス用)、データパス・ケーブル 5m(0449 0076)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、CO2フィルタ、プローブ・ハンドル用スペア・フィルタ×3枚(0554 3385)、eazyEmission(V2.7)、USBドライバ(V2.8)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフトウェア)、取扱説明書(USBドライバ)、注意書(プローブ接続確認)、収納ケース(本体)、収納ケース(プローブ)寸法(mm)【コントロールユニット】88×38×220、【測定ボックス】330×128×438測定範囲【O2】 0~25 Vol.%【CO】0~10,000 ppm【NO】0~2,500 ppm【NO2】0~300 ppm【SO2】0~2,000 ppm【CO2】0~25 Vol.%質量(g)【コントロールユニット】440、【測定ボックス】4800 (全てのモジュールを含む)電源【充電式バッテリ】Li-ion 充電式バッテリ 内蔵メイン・ユニット: 100V AC/0.45A - 240V AC/ 0.2A (50-60Hz) DC 入力 (オプション) 11V~40V DC/ 1 - 4A精度【O2】±0.2 Vol.%、【CO】±10 ppm(0~199 ppm) 測定値の±5% (200~2,000 ppm) 測定値の±10%(その他範囲)、【NO】±5 ppm(0~129 ppm)±4 %rdg.(130~1,999 ppm)±10%rdg.(2,000~2,500 ppm)、【NO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~300 ppm)、【SO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~2,000ppm)、【CO2】±0.3 Vol.%±1%rdg.分解能【O2】0.01 Vol.%【CO】1 ppm【NO】1 ppm【NO2】0.1 ppm【SO2】1 ppm【CO2】10 ppmホース長さ(m)約1保護等級排ガス分析計:IP40ハウジング測定ボックス:ABS URL 94V0材質(ハウジング)コントロールユニット:PC、TPE流量(L/min)【ポンプ】1(制御)、標準流量 ±0.1メモリー容量測定ボックス:250000 測定値測定原理【O2】ガルバニ電池方式【CO】定電位電解法【NO】定電位電解法【NO2】定電位電解法【SO2】定電位電解法【CO2】赤外線吸収式データメモリコントロールユニット:250000 データディスプレイグラフィック・カラー・ディスプレイ、240×320 ピク セル応答速度【O2】20秒以下(t90)、【CO】40秒以下(t90)、【NO】30秒以下(t90)、【NO2】40秒以下(t90)、【SO2】30秒以下(t90)、【CO2】10秒以下(t90)充電時間(時間)【バッテリ】6 以下、コントロールユニット:7 (ACアダプタ経由) 、14 (CAN インタフェース経由)トリガ入力【電圧】5~12V (立ち下がり/立ち上がりエッジ) 、【パルス幅】1 秒以下、【負荷】5V/最大 5mA、12V/最大 40mA稼働時間(時間)【バッテリ】2.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュール付きの場合) 、4.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュールなしの場合)駆動時間(時間)【バッテリ】コントロールユニット:約 5 (ディスプレイのスイッチオン、 Bluetooth(R) 休止)サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル燃焼排ガス分析計 ホダカ【レンタル】ポータブル燃焼排ガス分析計ホダカ
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
セット内容HT-2700本体、PCソフトHT2074、SDカード、インターフェイスHT2774、プローブチューブ(高温ロング)HT7233、書類一式質量(g)約880電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 1200mA)、リチウムイオン充電電池(最大で連続約8時間作動)測定項目計測範囲、精度、分解能、応答時間燃料13A、 12A、 6C、 5C、 5B、 LPG、 灯油、 軽油、 A 重油、 C 重油、 ユーザー設定燃料センサーO2:ガルバニ電池、CO:定電位電解式、NO:定電位電解式、NO2:定電位電解式、SO2:定電位電解式、CO2:非分散型赤外線方式、燃焼効率: K 熱電対、露点: K 熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×54×244ディスプレイTFT、カラー液晶、6行~2行、表示切替方式許容周囲温度(℃)作動時:5~45、保管時:-20~50演算項目CO2(CO2センサ非搭載時のみ)、Nox、O2換算値、燃焼空気比、排ガス損失、燃焼効率、露点校正証明書付きサービス分類レンタル
【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付) testo(テストー)【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)testo(テストー)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。 testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む)セット内容本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース寸法(mm)283×103×65質量(g)960電源専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A)分解能O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppmメモリー最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります計測範囲O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppmサービス分類レンタル

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連サービス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら