高周波容量方式のハンディ型水分計
あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。
仕様【補正機構】厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)
セット内容本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース
寸法(mm)56(W)×130(D)×110(H)
測定範囲人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%
質量(g)300(電池含まず)
測定精度コンクリート・モルタル±0.5%
低露点型鏡面冷却式露点計(ミラー冷却式露点計、ミラー式露点計、光学式露点計)DewStar S-2はドライルームでの低露点ガスの測定や、工場内のドライエアラインの性能確認をはじめ、乾燥工程での水分管理など低露点の計測への需要に応えます。アキュスター(鏡面自動クリーニング)を採用。多種の計測値をその場で確認できる演算機能。耐久性にすぐれたプラチナミラー(オプション)の使用で腐食性ガス計測も可能。持ち運び可能なポータブルタイプ露点計。
仕様●Model:DewStar S-2●アナログ出力(モニタ部):4~20mA、0~5VDC●サンプリング流量:0.5~2.5L/min.●システム精度:±0.2℃ DP、±0.4℃ DP(-50℃DP以下)●センサ部~モニタ部:専用ケーブル(標準3m)で接続●デジタル出力(モニタ部):RS232C(測定値or演算値)●使用環境範囲:センサ部/0~35℃、モニタ部/0~35℃、結露なきこと/95%rh以下●接続部:1/4"コンプレッションフィッティングPT●測定パラメータ:露点/霜点(℃)、温度(℃)、圧力(kPa)●演算値:相対湿度(%rh)、絶対湿度(g/m3)、水分率(PPMv)(PPMw)●露点・霜点測定範囲:65~15℃(空冷 at 23℃)、-75℃~15℃(水冷 at 20℃、ただし-65℃以下は水冷10℃)
セット内容鏡面冷却式露点計(DewstarS-2S-0)、センサ部(rS-2S-0)、本体モニター間接続ケーブル、本体電源ケーブル、RS-232Cケーブル、モニター部(S-1M-0)、温度センサ(S-1S-001)、エアポンプセット
質量(kg)センサ部/約10.0、モニタ部/約0.5
電源(V)AC90~240(50/60Hz)
消費電力(W)約200
繰返し性±0.1℃DP
使用圧力(MPaG)0.5
サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。