カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定関連サービス
        • 測定・測量機器レンタルサービス(27)

測定関連サービス :「測量」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • gps測量機
  • 距離測量計
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ハンディーGPS GARMIN【レンタル】ハンディーGPSGARMIN
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
ハンディーGPS GPSMAP67の特長は、GNSSで2周波数帯を受信し、標準搭載の高度計、気圧計、電子三軸コンパスのABCセンサーとの連携で高精度の位置情報を提供することにあります。「日本詳細地形図2500/25000」を標準搭載しており、高解像度の衛星画像も閲覧可能です。また、IPX7防水性能とMIL-STD-810に準拠した高い耐久性を備え、幅広いシーンで活用できる高機能なレンタル商品です。3インチディスプレイ見えやすい3インチのカラーTFTディスプレイを搭載し、太陽光の下でもナビゲーションが可能です。長時間稼働可能なバッテリーGPSモード:約180時間、エクスペディションモード:約840時間。電池の消費を気にせず使用できます。優れたGPS機能GPSをはじめ各GNSS(みちびき、GLONASS、Galileo、BeiDou)に対応、L1信号・L5信号の2周波数帯を受信可能です。センサーによる正確な位置情報を提供ABCセンサー(高度計、気圧計、電子三軸コンパス)を搭載。正確な位置情報を提供することができます。日本詳細地形図2500/25000を標準で搭載1/2500スケール(一部1/25000)の国土地理院地形図デジタルマップを標準で内蔵しています。天気情報を把握対応するスマートフォンとペアリングすると、リアルタイムで現在位置のほか目的地の天気予報を得ることができます。
用途ハンディーGPS GPSMAP67は、登山や航海、林業、測量、未踏エリアでの学術調査、山岳救助など多岐にわたるニーズに応えることが可能で、幅広くレンタルされております。仕様●2地点間ナビゲーション:〇●BeiDou:〇●Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データ項目、ウィジェット、アプリ):〇●Galileo:〇●Garmin Connect Mobile アプリ対応:〇●Garmin Explore アプリ対応:〇●Garmin Explore ウェブサイト対応:〇●GLONASS:〇●GPSコンパス機能(移動中):〇●inReach 機能:〇●LEDビーコンフラッシュライト:〇●LiveTrack:〇●MIL-STD-810準拠:〇 (衝撃落下、高温/冷凍、防水)●TracBack:〇●VIRB リモート:〇●アクティビティ:〇●オートルート:〇●オプション地図:〇 別売りの地図製品使用可●カスタムマップの互換性:〇●コース:250 (1コースあたり200のコースポイント)●コンパス:あり (3軸電子コンパス)●ジオキャッシングで使用可能:〇●フォトビューワー:〇●ベースマップ:〇 1/20万日本全国概略地図 (DEMデータ付)●ポイント:10000●マルチバンド周波数:〇●みちびき(補完信号):〇●ルート:250 (1ルートあたり250ポイント、うち50ポイント自動ルーティング)●衛星画像:〇●外部メモリストレージ:あり (最大32GBまでのmicroSD カード)●気圧高度計:〇●軌跡ログ:最大20,000ポイント、最大250のgpx軌跡ファイル、300fitアクティビティ●高感度レシーバー:〇●狩り/釣りに適した時間帯表示:〇●詳細地図:日本詳細地形図2500/25000●地図セグメント:15000●通知機能:〇●天気情報:〇●内蔵メモリ/履歴:16 GB (ユーザーが利用可能な容量は内蔵地図の容量によって変化します)●日の出/日の入、月の満ち欠け:〇●面積計算:〇セット内容本体 ACM3-RS、カラビナクリップレールタイプ、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書(操作)、取扱説明書(クイックスタート)、収納ケース質量(g)230寸法(cm)ディスプレイ:3.8×6.3 (対角7.6 、3インチ)、6.2×16.3×3.5インターフェースUSB-C、無線:あり (Wi-Fi、BLUETOOTH、ANT+)バッテリー内蔵リチウムイオン充電池ディスプレイカラーTFT解像度240×400 ピクセルトラック250防水性IPX7稼働時間(時間)GPSモード:約 180 、エクスペディションモード:約 840※バッテリー稼働時間は、Garminのテスト環境下での標準値です。実際のバッテリー稼働時間は、GPSモードや内部センサー、接続中のセンサー、各種機能の利用状況やデバイスの使用環境により異なります。GPSサービス分類レンタル
【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭細管三脚 +ピンポールプリズムトプコンソキアポジショニングジャパン
7,698税込8,468
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12サービス分類レンタル
【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズムトプコンソキアポジショニングジャパン
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ハイエンドクラスの新設計EDM!
仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間※5/※11】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)/視認可能範囲:1.3 ~ 150m/中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可、【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像/倍率3x/最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】センタリング式、【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineその他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.5(整準台、バッテリー含む)測定範囲※3【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【プリズム5型】1.3 ~ 500m、【プリズム2型 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)タイプ【国土地理院測量機種登録】3級トータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示10" / 20"、精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)、トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】7"※1、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9・反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm・反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8(精密測定)倍率(倍)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズムモード:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5(整準台取付面より)、236/+5/-3( 着脱式:整準台底面より、センタリング式:三脚取付面より)サービス分類レンタル
【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】ノンプリトータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズムトプコンソキアポジショニングジャパン
7,198税込7,918
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ハイエンドクラスの新設計EDM!
仕様【2軸自動補正機構/コリメーション補正】液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6' / 補正あり / なし、【測距時間】精密測定:0.9秒以下(初回 1.5秒以下)/高速測定:0.6秒以下(初回 1.3秒以下)/トラッキング測定:0.4秒以下(初回1.3秒以下)※5/※11、【オペレーティングシステム】Linux、【操作パネル配置】正反両側配置、【トリガーキー】あり(側板部)、【ガイドライト※13】クラス1LED(赤626nm / 緑524nm)・視認可能範囲:1.3 ~ 150m・中心エリア視認幅:4'(0.12m/100m)、【レーザーポインター※13】ON / OFF 選択可【 電子気泡管(グラフィック)】6'/内円上、【円形気泡管(整準台部)】10' / 2mm、【求心望遠鏡】正像・倍率3x・最短合焦距離0.5m(底板より)、【整準台】レンタリング式その他【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階セット内容本体、バッテリー(BDC70)、急速充電器(CDC68、ACケーブル付)、USBメモリー、収納ケース、取扱説明書質量(kg)約5.3(整準台、バッテリー含む)測定範囲【ノンプリズム※4】0.3 ~ 800m(気象条件良好時※5 : 1000m)、【反射シートターゲット※6/※7】RS90N-K:1.3 ~ 500m・RS50N-K:1.3 ~ 300m・RS10N-K:1.3 ~ 100m、【ミニ反射プリズム】1.3 ~ 500m、【1素子反射プリズム 】1.3~ 5000m( 気象条件良好時※5: 6000m)(気象条件通常時※3)タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション使用温度範囲(℃)-20~60最小表示【測角部】5" / 10"、【測距部】精密測定 / 高速測定 : 0.0001m / 0.001m ( 選択可)・トラッキング測定 / 路面測定 : 0.001m / 0.01m ( 選択可)精度【測角部】5"、【測距部】ノンプリズム時※4:(2+2ppm×D)mm※9/反射シート使用時※6:(2+2ppm×D)mm/反射プリズム使用時※10:(1.5+2ppm×D)mm※3/※8 (精密測定)倍率(倍)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×181×348※突起物含まず保護等級IP66(JIS C0920:2003)準拠連続使用時間(時間)約28※15(20℃)※14機能【標準搭載】REM測定/三次元座標測定/後方交会/杭打ち測定/放射観測/対回観測/オフセット測定/対辺測定/面積測定/路線計算/交点計算/Point to lineインターフェースRS-232C規格準拠、USB2.0(Type A、USBメモリーのみ対応)バッテリー充電式Li-ion電池 BDC70ディスプレイグラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付分解力2.5"送信出力クラス1.5内部メモリー約50000点レーザー出力ノンプリズムモード:クラス3R、反射シート・反射プリズム使用時:クラス1※2外部メモリーUSBフラッシュメモリー(32GBまで)対応キーボード28キー、バックライト付通信距離(m)最大約10※12機械高さ(mm)192. 5m(整準台取付面より)・236(+5/-3)( 着脱式:整準台底面)サービス分類レンタル
【レンタル】音波式ベルト張力計 パワーテクノ【レンタル】音波式ベルト張力計パワーテクノ
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
誰にでも簡単かつ正確に測定できるベルトテンションメーター U-507Dは音波式ベルト張力計です。ベルトから発生させた音波(自然周波数)をセンサがとらえ、それを高機能コンピュータで処理。ベルト張力を正確にデジタル表示します。また、USBケーブルでPCと接続でき、張力値のデータ処理が可能です。 グラフィック液晶面(バックライト付)、46種類のベルトタイプ及び単位質量プリインストロール、オートゲイン調整、20種の設定値メモリ、オートパワーオフ機能 パソコンと接続でき、張力値のデータ処理が可能
寸法(mm)59(W)×26(T)×132(L)質量(g)120電源単4アルカリ乾電池2本計測範囲10Hz~5000Hz
【レンタル】トータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズム ニコン・トリンブル【レンタル】トータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚 +ピンポールプリズムニコン・トリンブル
7,698税込8,468
1台
翌日出荷から5日以内出荷
抜群の機動力で、現場に軽やかなフットワーク!
仕様【国土地理院測量機種登録 】2級Aトータルステーション、【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【測距時間】【プリズムモード】精密測距モード:1.5秒/高速測距モード:0.8秒・ノンプリズムモード:精密測距モード:1.8秒/高速測距モード:1.0秒、【プリズム定数設定】-999~999mm、【測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式、【円形気泡管】10'/2mm、【求心望遠鏡】 像:正立/倍率:3×/視界:5°/合焦範囲:0.5m~∞セット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー、充電器、ソフトウェア、取扱説明書、簡易取説、収納ケース質量(kg)約3.7※シフトタイプ、【内部バッテリ】約0.1、【格納箱】約4※付属品含む測定範囲【プリズムモード】レフシート(5cm角):1.5~300m/1素子プリズム: 1.5~5000m、【ノンプリズムモード】1.5m~300m(コダックグレー90%)使用温度範囲(℃)-20~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×149×306精度【プリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)/±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【プリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【ノンプリズムモード/精密測距モード】±(3+2ppm・D)mm(-10℃~40℃)、±(3+3ppm・D)mm(-20℃~-10℃及び+40℃~50℃)、【ノンプリズムモード/高速測距モード】±(10+5ppm・D)mm、【側角部】5″有効径(Φmm)45(50:測距光学系)表示部グラフィック表示(正側:320×240ドット屋外仕様カラー、反側128×64ドットモノクローム) バックライト照明付分解能【角度】1"/5"/10"保護等級IP66機能【編集機能】現場数制限無し気圧(hPa)553~1332正立視界1°20'分解力3.0"最短合焦距離1.5m内部メモリートータル500000点以上自動補正機構【角度】2軸(直交方向)、静電気容量検出方式、補正範囲±3’外部メモリーUSBメモリー通信機能RS-232Cケーブル、USBケーブルレーザークラスクラス1(レーザポインタ:クラス2)微動方式フリクションクラッチ式エンドレス微動使用時間(時間)約7.5(連続j測距測角)/約16(30秒毎測距測角)/約20(連続測角のみ)対応ソフトウェアLANDRiV-基本測量/中心線測量/横断測量/対回測量/測設/各種測量計算/データ送受信(APA/SIMA対応)サービス分類レンタル
【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付)TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
6,798税込7,478
1台
翌日出荷から3日以内出荷
世界最小試験機が従来のアンカー引張試験の課題を解決 従来のアンカー試験機における課題点をプロテスターTR-75が解決します。小型軽量設計で持ち運びが便利です!最大75kNまで測定可能です!
仕様【測定荷重】0~75kN【対象アンカー】M6~M16、W 1/4~W 5/8(締付け方式:ナット及び専用カプラー使用)【荷重精度】非直線性:±4%RO 、ヒステリシス:±3%ROセット内容本体、センターホール型荷重計用ゴムカバー、専用ワッシャー、スパナ+延長パイプ、専用カプラ+寸切ボルト(M6~M24 W1/4~W7/8)、デジタルプリンター付表示ケース、単三乾電池×4本寸法(mm)【センターホール型荷重計】外径Φ45×内径Φ26.5×高さ20【デジタル表示部】96(W)×160(H)×38(D)質量(g)約550電源単三乾電池×4本表示部液晶4桁表示(バックライト付)最小表示値0.01kN
【レンタル】レーザー水糸器 Land Dimension Works【レンタル】レーザー水糸器Land Dimension Works
7,898税込8,688
1台
翌日出荷から4日以内出荷
次世代型レーザー水糸器で検測作業はもっと素早くもっと簡単に。レーザー水糸器LLS-200は道路検測に特化した測量補助装置です。
使用温度範囲(℃)-5~50電源レーザー:単3型アルカリ電池×3本、デジタル傾斜計:単4型アルカリ電池×4本精度-10%~+10%連続使用時間(時間)約8光源可視レーザーダイオード波長(nm)532(緑)勾配表示%表記、 ° 数表記ビーム径Φ5mm/10mレーザークラスクラス3R最大出力(mW)5サービス分類レンタル
【レンタル】ブラックライト 栄進化学【レンタル】ブラックライト栄進化学
6,198税込6,818
1台
翌日出荷から5日以内出荷
レンズの劣化による紫外線出力の低下がなく、特殊配光技術により、距離200mmでも381mmでも有効照射範囲が変わることなく、検査可能。
仕様【紫外線光源の可視光対策】Vカットガラス、【紫外線光源の可視光量】10ルクス(≒1フートキャンドル)未満 :距離381mm※距離200mm未満では10ルクス(≒1フートキャンドル)を超えることがあります、【予備コンセント】AC100V専用2口(連続6A)セット内容投光器、収納ボックス、取扱説明書寸法(mm)【灯具】Φ92×169×237質量(kg)【灯具】約0.6(ケーブル含まず)、【収納ボックス】約3.4電源(V)AC100(50/60Hz)±10%ケーブル長(m)ランプ:3、電源:2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納ボックス】300×185×204光源【紫外線 】ピーク波長:365±5nm(標準:at 25℃) UV-LED使用/【可視光】 高輝度白色LED使用使用温湿度範囲0~40℃/20~90%(但し、結露のないこと)紫外線放射強度(μW/cm2)4500以上(距離381mm:中心)定格一次電流(A)0.3LED寿命(時間)10000(設計寿命により、保証時間ではありません)再点灯時間即時点灯照射範囲約Φ170mm(距離381mm)/約Φ170mm(距離200mm)表面温度(℃)50未満(周囲温度20℃時/使用時)サービス分類レンタル
【レンタル】打音検査装置 シスミック【レンタル】打音検査装置シスミック
7,898税込8,688
1台
翌日出荷から5日以内出荷
自動ハンマー打撃で打音を集音・解析!建造物の異常(剥離・空洞)を数値で表示・記録ができます。
仕様【計測数値】020μs~999μs(取得データ は小数点以下を四捨五入)、【データ処理】測定中もリアルタイムに PC データ転送で電池をはずさない 限り電源スイッチを OFF にしてもデータは記憶し後で PC に転送も可能、【打撃】Φ10mm の円柱状ステンレス製ハンマーをソレノイドにより 駆動、打撃ストロークは4mm、打撃周期は 2Hz 固定、【イヤホン】附属のイヤホンをハンマー部のジャックに差し込むと電子合成音を聞くことができて音量調節もできますセット内容計測部・ハンマー・接続ケーブル・イヤフォーン・USBケーブル・ACアダプター・通信ソフト(CHESPEA)・充電器・充電池単3×4本・予備充電池単3×4本・取扱説明書(CHES-PEAII)・取扱説明書(CHES-PEAII ソフトウェア)・収納ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計測部】230×170×100/PELICAN 1150 CASE(防水・耐衝撃)分解能【データ】0.2μs(取得データ は小数点以下を四捨五入)寸法(Φ×mm)【自動ハンマー部】45×170(突起部除外)の円柱状(集音:防水されたコンデンサマイクによる集音)使用電池ニッケル水素単 3×4本(充電器附属)、アルカリ単 3×4本も可能記憶データ数【計測部】7700 ポイント、【自動ハンマー部】250gサービス分類レンタル
【レンタル】音波式ベルト張力計 ゲイツ・ユニッタ・アジア【レンタル】音波式ベルト張力計ゲイツ・ユニッタ・アジア
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ベルトを弾いた時に発される音波によってすばやく張力を測るテンションメーターです。 感度が高く、スムーズにベルトの検査を進められて便利です。
セット内容本体、フレキアーム式マイク、コード式マイク、USBケーブル、通信ソフト(U550)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単4電池×2本質量(g)120電源アルカリ乾電池(単4形×2本)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×59×26計測範囲【Low】10~50Hz、【STANDARD】10~1000Hz、【HIGH】900~5000Hzサービス分類レンタル
【レンタル】エルコメーター(校正書付) elcometer【レンタル】エルコメーター(校正書付)elcometer
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から3日以内出荷
日本語文字表示による簡単操作。 測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。 軽量でコンパクト、日常生活防水構造(IP-65)のボディ。 独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定。 直角測定法による鉄筋径測定。 オプションのハーフセルプローブ(自然電位測定)による鉄筋の腐食度合をチェック。 10000点のメモリー機能。
仕様鉄筋径表示/Φ6、Φ10、Φ13、Φ16、Φ19、Φ22、Φ25、Φ29、Φ32、Φ35、Φ38、Φ41、Φ44、Φ48、Φ51、Φ57の16種セット内容探査機本体、標準ヘッド、大型ヘッド、接続ケーブル、充電器セット、イヤホン、データ通信ソフト(カバーマスター)、データ通信ケーブル、キャリブレーション・テストブロック、本体取扱説明書、カバーマスターソフトウェア取扱説明書、データ転送ソフト(EDTS+取扱説明書)、簡易取扱説明書、収納ケース質量(kg)1.54測定範囲標準ヘッド:かぶり厚 7~116mm大型ヘッド(深部探査用):かぶり厚 18~222mmナローピッチヘッド(狭間隔用):かぶり厚 1~87mm(オプション)※鉄筋径により異なる。ハーフセルプローブ:範囲:-999~+999mV(BH、SH、TH)精度:±5mV電源リチウムイオン電池、電池残量表示機能付き連続使用時間32時間(バックライト点灯時20時間)充電時間:フル充電で4時間表示方式LCDデジタル(バックライト付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×82×125機能鉄筋の位置、方向、かぶり厚 日本語表示鉄筋径測定RS232C出力メモリ機能(10000点)EDTS+エクセルリンクソフトウェア(ダウンロード)Cover Masterソフトウェア(オプション)統計演算鉄筋腐食ハーフセル(オプション)測定原理電磁誘導方式(パルスインダクション渦電流伝導率併用)
【レンタル】漏水探知器 フジテコム【レンタル】漏水探知器フジテコム
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。
セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD)寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32)質量(g)800電源単3形乾電池×6感度0.7V/g(400Hz時)フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~周波数特性100~1200Hzインピーダンス8Ω(ステレオ使用可)電圧増幅度(dB)59本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105
【レンタル】相関型漏水探索機 グッドマン【レンタル】相関型漏水探索機グッドマン
7,898税込8,688
1台
翌日出荷から5日以内出荷
音圧検査と相関検査と周波数で漏水箇所を正確に検出! GPSで自動的に取得することで遠隔から地図上で診断や経過の監視が可能。
仕様【相関機能】多点相関、【ロガーメモリー】31日間、【ロガー最大数】無制限セット内容無線ロガー×6、コムリンク、アンテナ、ACアダプター(コムリンク用)、シガー電源ケーブル、ノートPC、ACアダプター(ノートPC用)、取扱説明書(ゾーンスキャン820)、取扱説明書(クイックスタートアップガイド)、収納ケース寸法(mm)【コムリンク】150×90×30質量(g)【ロガー】 310、【コムリンク】300電源【コムリンク】3.7Vリチウムポリマー充電池感度【センサー】12V/g接続方法【PC】Bluetooth保護等級IP68(最大水深2m)寸法(Φ×mm)【ロガー】41.5×100受信周波数920MHz出力(mW)【送受信】20(特定小電力無線認証済)受信方式RF無線動作温度範囲(℃)-30~70サービス分類レンタル
【レンタル】アクアスコープ3 グッドマン【レンタル】アクアスコープ3グッドマン
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から3日以内出荷
他社製品で発見できなかった漏水箇所が簡単に検出できます! ドイツ製の取り扱いがとても簡単な最高級漏水探知機です。漏水音のみ集音するプロ仕様のハイレベル機です。車両・風・足音などの耳障りな環境ノイズが聞こえません。デジタルアンプ採用、無段階フィルターで取扱がとても簡単です。
仕様【信号レベルメモリー】8回セット内容ベルト付アンプ、ステレオヘッドフォン、接続ケーブル、グランドマイク、グランドマイクロッド、ハンドプローブマイク、探査棒、単3形乾電池×4、トライポッド トレーニングビデオ、収納ケース寸法(mm)小型デジタルアンプ:150×100×50、地表集音マイク:Φ150×150、磁石付集音マイク:Φ35×200、防水ケース収納時:540×410×300質量(kg)小型デジタルアンプ:0.27、地表集音マイク:1.6、磁石付集音マイク:0.4、防水ケース収納時:9.2電源単3形アルカリ乾電池×4使用可能温度範囲-10~+55℃動作時間通常使用:60時間受信周波数1~5000Hzノイズフィルター全帯域無段階調整可能画面仕様バックライト付LCD表示
【レンタル】ハンディマグナ 栄進化学【レンタル】ハンディマグナ栄進化学
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から5日以内出荷
磁粉探傷検査を最も手軽に行うことができ、小形軽量のため出張検査などにも最適。
仕様【全磁束(mWb)】0.80/0.70(50/60Hz)、【ヨ-ク】脱着可変式ユニバーサルヨークセット内容本体・イモネジ×2(本体に付属)・ユニバーサルヨーク×2・六角レンチ・取扱説明書・収納ケース電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4/3(50/60Hz)本体質量(kg)3.2内寸(mm)【磁極】140外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×50×135断面寸法(mm)【磁極】25×25サービス分類レンタル
【レンタル】ボンドテスター(校正書付) オリンパス【レンタル】ボンドテスター(校正書付)オリンパス
8,898税込9,788
1台
翌日出荷から5日以内出荷
操作性、耐久性に優れた小型・軽量の高性能探傷器
仕様【グリッド及び表示ツール】5グリッドから選択可能/十字基準線(X-Yのみ)、【アルタイムの測定値】リアルタイム測定値として信号特性リストの中から2種類までの測定値の表示を選択可能(選択されたモードによりリストは異なる)、【対応プローブ】ピッチキャッチ・メカニカルインピーダンス解析(MIA-B600Mのみ)・探傷器はBondMaster PowerLink およびPowerLinkではないプローブ・また他社のメインプローブやアクセサリーと互換性有り※(プローブはメカニカルインピーダンス解析(MIA)のみのレンタルとなります。互換性につきましてはメーカーへ直接お問い合わせください)、【スキャンビュー】0.520秒~40秒で可変、【ローパスフィルター】6Hz~300Hz、【プローブドライブ】LOW/MEDIUM/HIGH/ユーザーにより調整可能な設定、【可変パーシスタンス】0.1秒~10秒、【可変表示消去】0.1秒~60秒、【基準ドット】最高25種のユーザー定義のドットレコーディングセット内容本体(バッテリー内蔵)・microSDカード(2GB)・microSDカード用アダプタ・MIAプローブ(ハウジングとセット済)・プローブ用ケーブル・ACアダプタセット・取り扱い説明書(ユーザーズマニアル/スタートガイド)使用温度範囲(℃)-10~50規格MIL規格810G、CE、WEEE、FCC(米国)、IC(カナダ)、RoHS(中国)、RCM(オーストラリア、ニュージーランド)、KCC(韓国)電源【条件】ACメイン:100V AC~120V AC、200V AC~240V AC、50Hz~60Hz周波数(kHz)2~50本体質量(kg)1.7(リチウムイオン電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167保護等級IP66相当バッテリー充電式リチウムイオンメモリー500ファイルにユーザーが選択可能なオンボードプレビューを格納ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)半透過型カラーLCD(液晶ディスプレイ)モードノーマル/フルスクリーン切替可能、表示色パターン:8種類、スクリーンモード切換え用のRUNキー言語表示日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、ロシア語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、チェコ語、ハンガリー語、スウェーデン語、ノルウェー語保管温度範囲(℃)-10~50(バッテリー搭載時)/-20~70(バッテリー無し)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×200×1420入出力USB2.0(周辺機器用ポート)×1、標準VGAアナログ出力ポート×1、アナログ出力用15ピンI/Oポート(オス)×1、アラーム出力×3回転角度(°)0~359.9(0.1または1単位)アラーム同時アラーム×3、選択肢:ボックス(長方形)、極性(円)、セクター(パイ)、スキャン(時間ベース)、スペクトル(周波数応答)ゲイン0~100dB(0.1dBまたは1dB単位)画面寸法(mm)W117.4×H88.7(対角146.3)総質量(kg)6.2駆動時間(時間)約8~9サービス分類レンタル
【レンタル】小型漏水探知機ステットフォン グッドマン【レンタル】小型漏水探知機ステットフォングッドマン
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
漏水音が的確に聞こえるデジタルアンプ搭載のハンディ機 大きな音を自動的に遮断する耳に優しい防護機能や8種類のノイズフィルターなどを装備した、ハンディタイプの小型漏水探索機です。 漏水音を自動的に増幅するデジタルアンプを搭載し、ヘッドフォンも漏水音に集中可能な最高級タイプを採用しました。
仕様【稼働時間】最長8時間セット内容本体、ヘッドフォン、グランドマイク、収納ケース寸法(mm)50(W)×228(H)×30(D)質量(g)本体:290、探査用延長棒:70、専用ソフトケース収納時:1100電源単3アルカリ乾電池2本、またはニッケルマンガン充電式電池2本
【レンタル】渦流式導電率計(校正書付) 日本マテック【レンタル】渦流式導電率計(校正書付)日本マテック
9,898税込10,888
1台
翌日出荷から5日以内出荷
航空機検査、機械保守、材料判別、貴金属鑑定などの材質チェックに最適! コーティングの上からでも高精度な測定が可能!
仕様【検査手法】 渦電流ET、【リフトオフ】小径プローブ:最大0.25 mm、【導電率試験片(本体上部に標準装備2個)】2.5%/102%IACS/脱着式、【データロガー機能】microSDカード2GB(100万データ収納可)セット内容本体、microSDカード、校正試験片、プローブ PSIG001A、プローブケーブル 1.2m、プローブホルダー大(固定ネジ付)、プローブホルダー小(固定ネジ付)、通信ソフト(Sigma Check)、USBケーブル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2本厚さ(mm)25測定範囲【導電率】0.5%~110%IACS, 0.28-64 MS/m質量(g)350電源単3電池×2本寸法(幅W×高さH)(mm)80×163構造【筐体】耐衝撃/防滴(UL94-5VA準拠)のモールドABS樹脂筐体精度【20℃の時 10% IACS】+0.1 %IACS/【100 % IACS】+0.5 %IACS/【0-40℃範囲 10% IACS】+0.2%IACS/【100 % IACS 】+0.8% IACS(プローブが金属と熱平衡状態の時)プローブ【標準13mmプローブ】60/120/240/480kHz/【小径 7mmプローブ】480kHz/960kHz周波数(kHz)60/120/240/480/960の5段切替接続【PC】USBポート表示部70mm(2.8”)、 320 x 240 pixels カラーLCDバックライト付き自動補正範囲【温度】20℃の導電率に自動補正表示桁数最大下3桁使用温湿度範囲0~50℃/0~95%温度測定精度プローブ内蔵温度センサー:±0.5℃サービス分類レンタル
【レンタル】アスファルト密度計 エフティーエス【レンタル】アスファルト密度計エフティーエス
21,980税込24,178
1台
翌日出荷から5日以内出荷
アスファルトの密度・締固試験が非破壊測定で楽に! 簡単操作で現場でのリアルタイム測定が可能なため、作業効率が向上します。
仕様【キャリブレーション】コア抜き測定及び放射線測定による測定、【基準片】ケース内に付属セット内容本体、ACアダプタ(本体)、エクステンションロッド、プリンター、通信ケーブル(プリンター用)、取扱説明書(簡易)、ピン(エクステンションロッド取付用)、電源ケーブル(シガーソケット用)(本体用)、ピン(エクステンションロッド組立用)、ACアダプターセット(プリンター用)、取扱説明書、収納ケース(基準ゲージ付)質量(kg)4.8(伸縮ハンドルなし)備考GPS・温度センサーは対応しておりません規格ASTM D7113測定深さ(mm)最大100測定精度±0.20pcf(±3.2kg/m3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×451×191表示部LCDディスプレイ(4列×20文字)測定時間(秒)2データメモリ(点)1000※1点あたりのデータ容量により多少前後バッテリー電圧(V)6充電電圧(V)100充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)4000動作温度範囲(℃)0~70(表面最大:175)サービス分類レンタル
【レンタル】自動レベル(校正書付)+丸頭細管三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】自動レベル(校正書付)+丸頭細管三脚トプコンソキアポジショニングジャパン
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷
自動レベルB30Aの特長は、4本の頑丈な特殊サスペンションワイヤーで補正鏡を支え、磁器制動方式の自動補正機構を備えていることです。この設計により補正範囲が広く、振り子が迅速に安定するため、本体に傾きがあっても視準線を水平に維持できます。素早く安定させる自動補正機能がついたレンタル商品です。水平角測定水平目盛盤を使い、1度単位で水平角の測定が可能です。目盛盤は自由に回転でき、任意の角度も計測できます。自動レベルB30Aは、長く安心してお使いいただけるよう、過酷な環境を想定したさまざまなテストをクリアしています。Bシリーズは、専用の装置で防水性を徹底的に確認し、温度、湿度、振動、落下といった耐久試験も実施。ソキアのレベル製品の中でも、最高水準の耐環境性と耐久性を実現しています。防水テスト: JIS 保護等級 IPX6本体はあらゆる方向からの強力なジェット水流でも、水が内部に侵入しないことが確認されています。耐寒・耐熱テスト-20℃から+50℃までの温度条件でも動作を確認済みです。耐久テスト整準ねじや合焦つまみ、微動つまみなども、耐久テストをクリアしています。
用途自動レベルB30Aは、測量から土木、建築など幅広い用途でレンタルされております。仕様●1km 往復標準偏差:1.5mm●2 スピード合焦機構:無し●円形気泡管ミラー:平面ミラー●最短合焦距離 望遠鏡先端より:20cm(30cm) ( )内:機械中心より。●水平目盛盤:直径 99mm、目盛 1°セット内容本体、収納ケース寸法(mm)幅 122、長さ 214、高さ 140全長(mm)214質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)-20 ~ +50倍率28x有効径(Φmm)対物:36正像視界1°25' (100m 先:2.5m)分解力3.5"自動補正機構補正範囲 ±15'スタジア乗数100スタジア加数0円形気泡管感度 10'/2mm防水性IPX6(JIS C 0920:2003)サービス分類レンタル
【レンタル】トータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚+ピンポールプリズム ニコン・トリンブル【レンタル】トータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚+ピンポールプリズムニコン・トリンブル
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
トータルステーションNivoZ5L plusには、レンタル先の現場でご活用いただきやすい様々な特長があります。新型EDMの採用で誰でも高速・高精度の測定が可能精密測距モードでの測定時、トータルステーションNivoZ5L plusの測距時間は0.9秒(初回1.4秒)とクラス最速の速さを誇ります。 測距範囲に関しても長距離計測が可能で、1素子プリズムでは5,000m、ノンプリズム計測でも800mの計測ができます。国土地理院2級A型トータルステーション測量機に登録されています。小型・軽量設計かつ大容量バッテリーでレンタル先のあらゆるシーンで活躍トータルステーションNivoZ5L plusはケースに入れて担ぐことのできる小型設計で、本体の重さも4.4Kgと軽量です。防塵・防水性にも優れており、IP66に適合しています。そのうえバッテリーも大容量で、トータルステーションNivoZ5L plusの内部バッテリーの使用時間は約11時間(※3AF使用30秒毎測距時)と長時間の稼働が可能です。本体の両側に1つずつバッテリーを搭載できるため、片方ずつ交換することで電源を切らずにバッテリー交換を行っていただけます。また、自動気圧取り込みのための気圧センサーが標準搭載されています。タッチパネルで直感的に分かりやすい操作性ディスプレイはカラー表示で、タッチでの操作が可能です。直感的にわかりやすく、簡単に操作していただけます。また、正反同様のディスプレイが採用されているので、正反どちらからでも同じ操作を行うことができる点も便利です。
用途トータルステーションNivoZ5L plusは、建築・土木現場での杭打ちや墨出しはもちろん、様々な用途でレンタルされています。オートフォーカスや新型EDMの採用、ソフトウェア標準搭載で誰でも簡単に現場での作業効率を向上することができますので、ぜひご検討ください。仕様●オートフォーカス方式:EDMによる測距AF方式●データ通信機能:RS-232Cケーブル、USBメモリー、USBケーブル、Bluetooth(クラス1)、WiFi●フォーカスモード:オートフォーカス、マニュアルフォーカス●プリズム定数設定:-999mm ~ 999mm●ルミガイド:有●レーザクラス:クラス1(レーザポインター:クラス2)●レチクル照明:有●角度自動補正機構:静電気容量検出方式●気象補正:【温度範囲】 使用温度範囲:-20℃~+50 ℃、【気圧範囲】 533hPa~1,332hPa、【自動気圧取込機能】有●光学求心式:像:正立、倍率:3×、視界5°、合焦範囲:0.5m~∞●国土地理院測量機種登録:2級Aトータルステーション●測角方式:光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式●測距時間:【プリズムモード】精密測距モード: 0.9秒(初回1.4秒)・高速測距モード: 0.5秒(初回0.7秒)、【ノンプリズムモード】精密測距モード: 1.0秒(初回1.5秒)・高速測距モード: 0.6秒(初回0.8秒)●測距範囲:【プリズムモード】1素子プリズム:1.5~5,000m・レフシート(5cm 角):300m、【ノンプリズムモード】1.5 ~800m(コダックグレー 90%)●搭載ソフトウェア:LANDRiV for Nivoセット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー×2、充電器、USBケーブル、ソフトウェア、取扱説明書、使用説明書、収納ケース形状184(幅)×169(長さ)×314(高さ)mm質量(kg)(バッテリー、整準台含む)約4.4<シフトタイプ>倍率30×精度5”、【プリズムモード】精密測距モード: ±(2+2ppm× D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm、【ノンプリズムモード】精密測距モード: ±(3+2ppm×D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm対応OSWindows(R) Embedded Compact 7有効径(Φmm)45(50測距光学系)分解能角度:1”/ 5”/10”使用時間約11時間(30秒毎測距測角)充電時間約4時間ディスプレイグラフィック表示(640×480ドット 屋外仕様カラー、正反両側配置、バックライト照明付)正立視界1°25’分解力3.0”最短合焦距離1.5m防塵防水性能IP66内部メモリートータル1000000点以上微動方式同軸クランプ微動(水平、高度とも)円形気泡管10’/ 2mmサービス分類レンタル
【レンタル】トータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚+ピンポールプリズム ニコン・トリンブル【レンタル】トータルステーション(校正書付)+平頭太管三脚+ピンポールプリズムニコン・トリンブル
7,698税込8,468
1台
翌日出荷から5日以内出荷
建設・建築の現場の生産性向上を実現します!
仕様【レチクル照明】有、【ルミガイド】有、【円形気泡管】10’/ 2mm、【求心望遠鏡】像:正立/倍率:3×/視界5°/合焦範囲:0.5m ~∞セット内容本体、スタイラスペン、充電アダプタ、バッテリー×2、充電器、USBケーブル、ソフトウェア、取扱説明書、使用説明書、収納ケース質量(kg)約4.4(バッテリー、整準台含む)測定範囲【測距部/プリズムモード】1素子プリズム:1.5~5000m・レフシート(5cm 角):300m、【測距部/ノンプリズムモード】1.5 ~800m(コダックグレー 90%)※1、【測角部/測角方式】光学式アブソリュートエンコーダによる電気的読み取り方式備考【※1】使用環境、気象条件、測定対象物により変動します、【※2】ISO 17123-3による標準偏差、【※3】ISO 17123-4による標準偏差、【※4】100%充電 周辺温度25℃時タイプ【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション申請中寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×206×318精度【測距部/プリズムモード】精密測距モード: ±(2+2ppm× D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm、【測距部/ノンプリズムモード】精密測距モード: ±(3+2ppm×D)mm・高速測距モード: ±(10+5ppm×D)mm※3、【測角部】5”※2有効径(Φmm)45(測距光学系50)分解能【角度】1”/ 5”/10”保護等級IP66連続使用時間(時間)約7(連続測距測角)、約12(30秒毎測距測角、AF使用)、約14(連続測角のみ)ディスプレイグラフィック表示(640×480ドット 屋外仕様カラー/正反両側配置/バックライト照明付)正立視界1°25’分解力3.0”最短合焦距離1.5m内部メモリー約1000000点自動補正機構【角度】静電気容量検出方式充電時間(時間)約6通信機能RS-232C ケーブル、USBメモリー、USB ケーブル、Bluetooth(クラス1)、WiFiフォーカスオートフォーカス、マニュアルフォーカスOSWindows(R) Embedded Compact 7微動方式フリクションクラッチ式エンドレス微動オートフォーカスEDMによる測距AF方式対応ソフトウェアLANDRiV for Nivo-Zサービス分類レンタル
【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付)TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から4日以内出荷
TR-30は最大30kNまで、TR-75は、75kNまで測定可能! TR-150は、150kNまで測定可能! 夜間作業や暗い場所でも見やすいデジタル表示 測定データをその場でプリントアウト 電源コード不要
タイプ21026 TR-30(30kN)仕様【センターホール型荷重計】測定荷重:0~30kN、TEDS対応品適合アンカーTR-30:M6~M16 締付け方式(ナット及び専用カプラー使用)精度荷重:【非直線性】±4%RO、【ヒステリシス】±3%RO外装ステンレス鋼地肌外径×内径×高さH(mm)Φ30×Φ17.5×20質量(g)【センターホール型荷重計】約80(ケーブル含まず)【デジタル表示部】約550防塵防水性能IP67(コネクタ部は含みません)電源単3形乾電池×4本(オキシライド使用可)使用環境温度:0~50℃、湿度:85%RH以下(結露のないこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×160×38表示部液晶4桁表示 / バックライト付最小表示値0.01kNプリンター感熱ラインドット方式紙幅(mm)58セット内容センターホール型荷重計(TR-150)、荷重計用ゴムカバー、デジタルプリンター付表示機、デジタルプリンター付表示機用ケース、接続ケーブル、専用カプラ、寸切ボルト、専用ワッシャー(2枚組)、スパナ(36mm)、延長パイプ(ボルト付)、取扱説明書サービス分類レンタル
【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付)TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
6,498税込7,148
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M10/M12/M16)、取扱い手順シート、取扱説明書全長(mm)995質量(kg)本体:1.65、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値)ケーブル長(m)約1.8有効長(mm)875測定精度±4%+1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く)対応M10~M20・W3/8~W7/8定格出力DC5V・500mA連続使用時間(時間)約16最小読取値0.1kN機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能使用推奨温度範囲(℃)15~30耐荷重(kN)1~10充電時間(時間)約3充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)
【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付) TRUST(トラスト)[測定・測量用品]【レンタル】アンカープロチェッカー(校正書付)TRUST(トラスト)[測定・測量用品]
5,398税込5,938
1台
翌日出荷から3日以内出荷
耐荷重(kN)0.5~5最小読取値0.01kN対応サイズ: M6~M12・W1/4~W1/2有効長(mm)321全長(mm)394質量(kg)本体:0.76、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53測定精度±4%+1digit適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値)機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)連続使用時間(時間)約16充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)充電時間(時間)約3仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40使用推奨温度範囲(℃)15~30定格出力DC5V・500mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く)ケーブル長(m)約1.8セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M6/M8/M10)、取扱い手順シート、取扱説明書
【レンタル】田村型平板測量器セット ノースワン【レンタル】田村型平板測量器セットノースワン
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
現場で地形図を作成するために便利なセット 現場で地形図を作成するために便利なセットです。
セット内容平板、平板用金属三脚、金属アリダード、平板収納ケース、アルミ製替スケール 、アリダード取付ネジ、求心器 、下げ振り、コンパス、金属アリダード収納ケース、測量針

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定関連サービス